Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Komparator Universal SOT-23 Dual, Single Open Collector 0.3μs 1-Kanal 5-Pin 2 → 36 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-426203
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TS391ILT
EAN/GTIN:
     5059042541991
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Komparator-Typ = Universal
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Ausgangs-Typ = Open Collector
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Antwortzeit = 0.3µs
Pinanzahl = 5
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2 → 36 V
Abmessungen = 3 x 1.75 x 1.3mm
Länge = 3mm
Breite = 1.75mm
Höhe = 1.3mm
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V

Komparatoren, STMicroelectronics. Hochgeschwindigkeitskomparatoren mit kurzen Ansprechzeiten Energiesparende Komparatoren mit niedrigen Betriebsströmen von 210 nA Temperaturbeständige Geräte Komparatoren in Kfz-Qualität sind zugelassen gemäß AEC-Q100 und AEC-Q101
Weitere Informationen:
Komparator-Typ:
Universal
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Ausgangs-Typ:
Open Collector
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Antwortzeit:
0.3µs
Pinanzahl:
5
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2 → 36 V
Abmessungen:
3 x 1.75 x 1.3mm
Länge:
3mm
Breite:
1.75mm
Höhe:
1.3mm
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, komparatoren stmicroelectronics, comparator, 426203, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, STMicroelectronics, TS391ILT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3000
3000
Frei Haus
ab € 0,208*
€ 0,265*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,35*
€ 0,71*
1
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 1,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
NCV391SN2T1G
ab € 0,223*
Ähnlich
onsemi
TS391SN2T1G
ab € 0,178*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.