Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin Buccaneer 400 19 Mini Rundsteckverbinder Stecker 2-polig / 8.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bulgin Buccaneer 400 19 Mini Rundsteckverbinder Stecker 2-polig / 8.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP68
Bulgin Buccaneer 400 19 Mini Rundsteckverbinder Stecker 2-polig / 8.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP68
Bulgin Buccaneer 400 19 Mini Rundsteckverbinder Stecker 2-polig / 8.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP68
Artikel-Nr.:
     108EL-4261114
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0411/02P/5560
EAN/GTIN:
     5059041876353
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 2
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Mini
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Crimp, Löt
Schutzart = IP68
Nennstrom = 8.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 250 V
Verbindungstyp = Gewinde
Gehäusematerial = Polymer
Zugentlastung = Ja
Kontaktmaterial = Kupfer°C

In-line-Kabelkupplungsgehäuse. Passend für Kabelstecker und -buchse
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Mini
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Crimp, Löt
Schutzart:
IP68
Nennstrom:
8.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
250 V
Verbindungstyp:
Gewinde
Gehäusematerial:
Polymer
Zugentlastung:
Ja
Kontaktmaterial:
Kupfer°C
Weitere Suchbegriffe: PX04-Rundsteckverbinder, PX04-Steckverbinder, Rundsteckverbinder PX04, Serie PX04 Steckverbinder, buccaneer-steckverbinder 2 polig, serie px04 steckverbinder, 4261114, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Bulgin, PX041102P5560, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,25*
€ 7,90*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,31*
€ 7,92*
15
Frei Haus
ab € 6,53*
€ 9,73*
1
€ 5,90*
ab € 6,92*
€ 13,34*
1 Tag
53
1
Frei Haus
ab € 8,97*
€ 13,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
SA3350
ab € 0,749*
Zubehör
Bulgin
PX0410/02S/5560
ab € 5,89*
Zubehör
Bulgin
PX0411/02S/5560
ab € 4,60*
Zubehör
Bulgin
PX0480/1
ab € 1,54*
Zubehör
Bulgin
PX0483
ab € 1,24*
Zubehör
Bulgin
SA3180
ab € 0,41*
Zubehör
Bulgin
SA3180/1
ab € 0,37*
Zubehör
Bulgin
SA3348
ab € 0,66*
Zubehör
Bulgin
SA3348/1
ab € 0,66*
Zubehör
Bulgin
SA3350/1
ab € 0,749*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.