Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin Buccaneer 400 16 Mini Rundsteckverbinder Stecker 12-polig / 1.0A Frontmontage, Lötanschluss IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4261041
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0412/12P
EAN/GTIN:
     5059041586573
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 12
Montagetyp = Frontmontage
Steckergröße = Mini
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Crimp, Löt
Schutzart = IP68
Nennstrom = 1.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 50,0 V
Gehäusegröße = 16
Gehäusematerial = Polymer
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Betriebstemperatur min. = -40°C

Auf eine passende Stecker/Buchse-Kombination mit gleicher Stromstärke ist zu achten. Einbaustecker und Buchsengehäuse. Passend für Kabelstecker und -buchse
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Montagetyp:
Frontmontage
Steckergröße:
Mini
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Crimp, Löt
Schutzart:
IP68
Nennstrom:
1.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
50,0 V
Gehäusegröße:
16
Gehäusematerial:
Polymer
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Anbaugerätestecker, Aufbaugerätestecker, Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Wandgerätestecker, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, bulgin gerätestecker, gerätestecker, gerätestecker 12polig, 4261041, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Bulgin, PX041212P, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
85
1
€ 14,99*
ab € 2,53*
€ 4,65*
100
€ 5,90*
ab € 4,89*
€ 6,16*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,32*
€ 6,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
SA3350
ab € 0,749*
Zubehör
Bulgin
PX0410/12S/6065
ab € 5,79*
Zubehör
Bulgin
PX0480
ab € 3,44*
Zubehör
Bulgin
PX0410/10S/6065
ab € 5,43*
Zubehör
Bulgin
SA3180
ab € 0,41*
Zubehör
Bulgin
SA3180/1
ab € 0,41*
Zubehör
Bulgin
SA3348
ab € 0,65*
Zubehör
Bulgin
SA3348/1
ab € 0,65*
Zubehör
Bulgin
SA3350/1
ab € 0,749*
Zubehör
Bulgin
PX0480
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.