Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin Buccaneer 400 16 Mini Rundsteckverbinder Stecker 3-polig / 8.0A Frontmontage, Lötanschluss IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bulgin Buccaneer 400 16 Mini Rundsteckverbinder Stecker 3-polig / 8.0A Frontmontage, Lötanschluss IP68
Artikel-Nr.:
     108EL-4261013
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0412/03P
EAN/GTIN:
     5059041873963
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 3
Montagetyp = Frontmontage
Steckergröße = Mini
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Crimp, Löt
Schutzart = IP68
Nennstrom = 8.0A
Serie = Buccaneer 400
Betriebsspannung = 250 V
Verbindungstyp = Gewinde
Gehäusematerial = Polymer
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Betriebstemperatur min. = -40°C

Auf eine passende Stecker/Buchse-Kombination mit gleicher Stromstärke ist zu achten. Einbaustecker und Buchsengehäuse. Passend für Kabelstecker und -buchse
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Montagetyp:
Frontmontage
Steckergröße:
Mini
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Crimp, Löt
Schutzart:
IP68
Nennstrom:
8.0A
Serie:
Buccaneer 400
Betriebsspannung:
250 V
Verbindungstyp:
Gewinde
Gehäusematerial:
Polymer
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Anbaugerätestecker, Aufbaugerätestecker, Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Wandgerätestecker, gerätestecker 3 pol, gerätestecker, bulgin gerätestecker, 4261013, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Bulgin, PX041203P, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
Frei Haus
ab € 5,53*
€ 8,44*
1 Tag
4703
1
€ 5,95*
ab € 4,65*
€ 8,83*
1
€ 5,90*
ab € 5,55*
€ 12,14*
1 Tag
558
1
€ 14,99*
ab € 7,41*
€ 14,96*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 8,36*
€ 15,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
SA3350
ab € 0,749*
Zubehör
Bulgin
PX0480
ab € 3,45*
Zubehör
Bulgin
PX0410/03S/5560
ab € 4,60*
Zubehör
Bulgin
SA3180
ab € 0,41*
Zubehör
Bulgin
SA3180/1
ab € 0,37*
Zubehör
Bulgin
SA3348
ab € 0,66*
Zubehör
Bulgin
SA3348/1
ab € 0,66*
Zubehör
Bulgin
SA3350/1
ab € 0,749*
Zubehör
Bulgin
PX0480
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.