Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity XT Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Wechsler 16A 24V dc Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-420457
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     XT374LC4 1887112-1
EAN/GTIN:
     5059040515208
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 16A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Leiterplattenstift
Länge = 29mm
Spulenwiderstand = 1440Ω
Serie = XT
Schaltleistung AC max. = 4 kVA

Schnittstellenrelais für die Steckmontage - Serie XT. Anwendungsbereich: u. a. Schaltfelder und Maschinenbau Verstärkte Isolierung, Schutzklasse II (VDE 0700) Kontakte: Silber-Nickel (90//10) Geeignet für den Einsatz in Tyco-RT-Standardsockeln Wiederverwendbare Verpackung
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
16A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Leiterplattenstift
Länge:
29mm
Spulenwiderstand:
1440Ω
Serie:
XT
Schaltleistung AC max.:
4 kVA
Weitere Suchbegriffe: ds-relais 24v, kartenrelais, te connectivity printrelais, 420457, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, TE Connectivity, XT374LC418871121, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,69*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,12*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
Zubehör
TE Connectivity
XT17017 2022104-1
ab € 1,13*
Zubehör
TE Connectivity
RT7872P 1860200-1
ab € 5,82*
Zubehör
TE Connectivity
RT170P1 1860211-1
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.