Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity XT Monostabiles Relais, Printrelais 2-poliger Wechsler 8A 24V ac Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-420293
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     XT484R24 1887213-3
EAN/GTIN:
     5059040514881
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 24V ac
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 8A
Anzahl der Pole = 2
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Länge = 29mm
Spulenwiderstand = 350Ω
Kontaktmaterial = Silber vernickelt
Schaltleistung AC max. = 2 kVA

Schnittstellenrelais für die Steckmontage - Serie XT. Anwendungsbereich: u. a. Schaltfelder und Maschinenbau Verstärkte Isolierung, Schutzklasse II (VDE 0700) Kontakte: Silber-Nickel (90//10) Geeignet für den Einsatz in Tyco-RT-Standardsockeln Wiederverwendbare Verpackung
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V ac
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
8A
Anzahl der Pole:
2
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Länge:
29mm
Spulenwiderstand:
350Ω
Kontaktmaterial:
Silber vernickelt
Schaltleistung AC max.:
2 kVA
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenrelais 24v ac, ds-relais 24v, kartenrelais, 420293, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, TE Connectivity, XT484R2418872133, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,69*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,26*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 99,37*
Zubehör
TE Connectivity
XT17017 2022104-1
ab € 1,13*
Zubehör
TE Connectivity
RT7872P 1860200-1
ab € 5,82*
Zubehör
TE Connectivity
RT170P1 1860211-1
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.