Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lascar Digitales Spannungsmessgerät DC LCD-Anzeige 3,5-stellig / 3 %, 34mm, 15mm, 7 → 12 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lascar Digitales Spannungsmessgerät DC LCD-Anzeige 3,5-stellig / 3 %, 34mm, 15mm, 7 → 12 V dc
Lascar Digitales Spannungsmessgerät DC LCD-Anzeige 3,5-stellig / 3 %, 34mm, 15mm, 7 → 12 V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-4200557
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     V 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser digital dc
Stromart = DC
Anzahl der Stellen = 3.5
Anzeigentyp = LCD
Ausschnitt-Höhe = 15mm
Ausschnitt-Breite = 34mm
Versorgungsspannung = 7 → 12 V dc
Ziffernhöhe = 6,5 mm
Genauigkeit = 3 %
Darstellung = Nur Ziffern
Temperatur min. = 0°C
Messgerätetyp = Spannungsmesser
Temperatur max. = +50°C

Spannungsmessgerät V1/V125 - LCD, 3,5-stellig, 200mV, 6,3/12,5mm Zeichenhöhe. Kompakte, kostengünstige Einbaumessgeräte für universelle Anwendungen Tafelmontage 200mV Vollausschlag Automatische Nullstellung und Polarität Dezimalpunkt programmierbar Lieferung mit Flansch für Tafelmontage
Weitere Informationen:
Stromart:
DC
Anzahl der Stellen:
3.5
Anzeigentyp:
LCD
Ausschnitt-Höhe:
15mm
Ausschnitt-Breite:
34mm
Versorgungsspannung:
7 → 12 V dc
Ziffernhöhe:
6,5 mm
Genauigkeit:
3 %
Darstellung:
Nur Ziffern
Temperatur min.:
0°C
Messgerätetyp:
Spannungsmesser
Temperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, spannungsmesser digital, 4200557, Automation, Prozessautomation, Lascar, V1, Automation & Control Gear, Process Control, Voltmeters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 17,102*
€ 22,361*
1
€ 5,90*
ab € 18,58*
€ 29,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,361*
€ 26,60959
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,811*
€ 25,95509
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,142*
€ 25,15898
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,682*
€ 24,61158
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,102*
€ 20,35138
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 223,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.