Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lascar Digitales Spannungsmessgerät DC LCD-Anzeige 3,5-stellig / 3 %, 21.5mm, 45mm, 7 → 12 V dc


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4199384
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     V 125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser digital dc
Stromart = DC
Anzahl der Stellen = 3.5
Anzeigentyp = LCD
Ausschnitt-Höhe = 45mm
Ausschnitt-Breite = 21.5mm
Versorgungsspannung = 7 → 12 V dc
Ziffernhöhe = 12,5 mm
Genauigkeit = 3 %
Darstellung = Nur Ziffern
Temperatur min. = 0°C
Messgerätetyp = Spannungsmesser
Temperatur max. = +50°C

Digitales Voltmeter von LascarDas digitale Lascar Voltmeter ist ein Einbaumessgerät, das sich ideal für Anwendungen mit hohem Volumen eignet. Er verfügt über ein außergewöhnlich großes Display in einem Miniaturgehäuse sowie einen automatischen Nullpunkt und vom Benutzer auswählbare Dezimalpunkte. Das Modul wird mit einer Einbaublende geliefert. Der Skalenendwert beträgt 200 mVdc und die Versorgungsspannung liegt zwischen 7 V dc und 12 V dc.Eigenschaften und VorteilePreiswert Ziffernhöhe: 12,5 mm (0,5 Zoll) 1 mA bei 9-V-dc-Netzteil Automatische Nullstellung Automatische Polarität Vom Benutzer auswählbare Dezimalpunkte Lieferung mit Montageblende Betriebstemperaturbereich zwischen 0 °C und 0 °C.AnwendungenNetzteilüberwachung Anzeige für FrontplattenmontageZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Stromart:
DC
Anzahl der Stellen:
3.5
Anzeigentyp:
LCD
Ausschnitt-Höhe:
45mm
Ausschnitt-Breite:
21.5mm
Versorgungsspannung:
7 → 12 V dc
Ziffernhöhe:
12,5 mm
Genauigkeit:
3 %
Darstellung:
Nur Ziffern
Temperatur min.:
0°C
Messgerätetyp:
Spannungsmesser
Temperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, spannungsmesser digital, 4199384, Automation, Prozessautomation, Lascar, V125, Automation & Control Gear, Process Control, Voltmeters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,29*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 17,529* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 229,65*
€ 273,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 220,48*
€ 262,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 199,51*
€ 237,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 189,25*
€ 225,21
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 175,29*
€ 208,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.