Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saint-Gobain Tygon® A-60-G Schlauch, Ø 4.8mm 9.6mm Schwarz TPE Peristaltische Pumpe, Übertragung 1,3 bar für Chemisch


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4189933
Herst.-Nr.:
     AFL00013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Flexibles Rohr
Innendurchmesser = 4.8mm
Außendurchmesser = 9.6mm
Material = TPE
Schlauchverwendung = Peristaltische Pumpe, Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck = 1,3 bar
Einsatzbereiche = Chemisch
Serie = Tygon® A-60-G
Minimale Betriebstemperatur = -60°C
Maximale Betriebstemperatur = +135°C
Farbe = Schwarz
Länge = 15m
Kompatibel mit peristaltischer Pumpe = Jamm

Norprene® Schlauch A-60-G, Industrieausführung. Ein wärmeschrumpfender Hochleistungsschlauch mit großem Temperaturbereich. Die ausgezeichnet niedrige Biegungsermüdung und die hohe Abriebfestigkeit von Neopren machen es zur idealen Wahl für peristaltische Pumpen und als verschleißfester Mantel. Anwendungen umfassen abriebfeste Schläuche und Kabelinstallation, Spender für Seife und Desinfektionsmittel, Übertragung von Druckertinte, Spender für ätzende Substanzen, Beschichtungs- und Ätzchemikalien, Waschsysteme für Glasfenster, Vakuumpumpen. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen flüssige Säuren und Basen Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Verwitterung, Abrieb und Biegungsermüdung Niedrige Gasdurchlässigkeit Wärmeschrumpfend Ozon- und UV-Licht-beständig.
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Flexibles Rohr
Innendurchmesser:
4.8mm
Außendurchmesser:
9.6mm
Material:
TPE
Schlauchverwendung:
Peristaltische Pumpe, Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck:
1,3 bar
Einsatzbereiche:
Chemisch
Serie:
Tygon® A-60-G
Minimale Betriebstemperatur:
-60°C
Maximale Betriebstemperatur:
+135°C
Farbe:
Schwarz
Länge:
15m
Kompatibel mit peristaltischer Pumpe:
Jamm
Weitere Suchbegriffe: Chloropren Tüllen, Chloropren-Schlauch, Chloroprenschlauch, Neoprenschlauch, Norpreneschlauch, Kassettenpumpe, Kleinschlauchpumpen, Kompaktschlauchpumpe, Laborschlauchpumpe, Peristaltikpumpe, Schlauchpumpen, Pumpenschlauch, Schlauchpumpen-Schläuche, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, schlauch, abriebfest, 4189933, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schläuche und flexible Rohre, Saint-Gobain Industrial & Consumer Solutions, AFL00013, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe & Flexible Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,85*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 15 Meter (ab € 5,39* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 107,50*
€ 127,93
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 104,34*
€ 124,16
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 98,67*
€ 117,42
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 94,51*
€ 112,47
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 80,85*
€ 96,21
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JCS Hi-Torque
HGS12BP
ab € 10,10*
Zubehör
JCS Hi-Torque
HGZ12BP
ab € 4,61*
Zubehör
Henkel
Loctite 577
ab € 27,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.