Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Telemecanique OsiSense XC Endschalter Hebel, 2 Schließer/2 Öffner, 240V / 3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Telemecanique OsiSense XC Endschalter Hebel, 2 Schließer/2 Öffner, 240V / 3 A
Telemecanique OsiSense XC Endschalter Hebel, 2 Schließer/2 Öffner, 240V / 3 A
Telemecanique OsiSense XC Endschalter Hebel, 2 Schließer/2 Öffner, 240V / 3 A
Artikel-Nr.:
     108EL-418-5947
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCRE18
EAN/GTIN:
     3389110652185
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Betätiger Typ = Hebel
Kontakt-Anzahl und -Position = 4-polig
Kontaktart = 2 Schließer/2 Öffner
IP Schutzart = IP54
Strom max. = 3 A
Gehäusematerial = Zinklegierung
Wechselspannung max. = 240V
Gleichspannung max. = 250V
Serie = OsiSense XC
Kontakttyp = Sprungkontakt
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Länge = 95mm
Breite = 85mm
Betriebstemperatur min. = -25°C

Osiswitch® Klassische Endschalter . Osiswitch® Klassische Endschalter zum Heben, zur mechanischer Handhabung und für Transportband-Überwachungsanwendungen. Typ XCR zum Heben, mechanische Handhabung Typ XCR T für Transportband-Überwachung 1 Kabeleinführung (DIN 13.5)
Weitere Informationen:
Betätiger Typ:
Hebel
Kontakt-Anzahl und -Position:
4-polig
Kontaktart:
2 Schließer/2 Öffner
IP Schutzart:
IP54
Strom max.:
3 A
Gehäusematerial:
Zinklegierung
Wechselspannung max.:
240V
Gleichspannung max.:
250V
Serie:
OsiSense XC
Kontakttyp:
Sprungkontakt
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Länge:
95mm
Breite:
85mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Grenzwerttaster, Positionsschalter, Leitungseinführung, endlagenschalter schneider electric, leitungseinführung, endschalter ip54, 4185947, Schalter, Befehls- und Meldegeräte, Telemecanique Sensors, XCRE18
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
16
Frei Haus
ab € 81,64*
€ 88,57*
€ 5,15*
ab € 86,93*
€ 91,30*
Frei Haus
ab € 86,93*
€ 94,77*
3 Tage
45
€ 4,95*
ab € 103,46*
€ 107,89*
32 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 111,44*
€ 116,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,57*
€ 105,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
XCRZ12
ab € 31,14*
Zubehör
Schneider Electric
ZC2JY31
ab € 6,47*
Zubehör
Schneider Electric
ZC2JE61
ab € 24,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.