Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Jahresplaner Magnetisch 600mm x 900mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4177182
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     4890-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
Oberflächentyp = Magnetisch
Zeitformat = Jahr
Magnetisch = Ja
Höhe = 600mm
Breite = 900mm

Blueline Jahr. Trockene, magnetische Oberfläche 12-monatiges Format Robust und leicht Lieferung komplett mit Befestigungssatz, Stiftablage und Platinenmarkierung
Weitere Informationen:
Oberflächentyp:
Magnetisch
Zeitformat:
Jahr
Magnetisch:
Ja
Höhe:
600mm
Breite:
900mm
Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, multiplaner jahreplaner, an- und abwesenheitstafel, legamaster plantafel, 4177182, Bürobedarf, Whiteboards, Notiztafeln und Planer, Legamaster, 489000, Office Supplies, White Boards, Notice Boards & Planners, Wall Planners
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,16*
€ 150,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,66*
€ 149,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,67*
€ 141,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,11*
€ 119,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,04*
€ 108,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-122000
ab € 6,32*
Zubehör
Velcro
EC60227
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.