Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aufbewahrungsschrank, Typ Gehäuse Bodenmontage, 2 Tür/en, 4 Regal/e, Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Aufbewahrungsschrank, Typ Gehäuse Bodenmontage, 2 Tür/en, 4 Regal/e, Polypropylen
Artikel-Nr.:
     108EL-4176246
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4176246
EAN/GTIN:
     5059045721291
Suchbegriffe:
Aufbewahrungs-Schrank
Aufbewahrungsschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Typ = Gehäuse
Bodenmontage = Ja
Anzahl Türen = 2
Anzahl der Regale = 4
Material = Polypropylen
Abmessungen = 1748 x 700 x 438mm
Tiefe = 438mm
Höhe = 1748mm
Breite = 700mm

4 Regale (halbe Breite), 4 Aufbewahrungskästen und 2 Kleiderhakenschienen. Doppelspeicher-Cupboard von RS Pro mit vertikalem Teiler. RS Pro bietet ein großartiges Mischsystem aus Kunststoff. Dieser Aufbewahrungsschrank ist ein zweitürige Schrank mit doppelter Höhe und vertikaler Teilung. Dieser Schrank verfügt über eine vertikale Teilung und 4 verstellbare Einlegeböden mit einer maximalen Belastbarkeit von 15 kg für jedes Regal. Außerdem werden 4 Behälter und 2 Hakengestelle geliefert, und es gibt die Möglichkeit der Wandmontage für zusätzliche Festigkeit und Steifigkeit. Optionen der Speichersystemserie: ; 417-6252 417-6252 - Zweitürschrank mit 4 verstellbaren Innenregalen und 2 Lagerschalen ; 417-6246 417-6246 - Zweitürschrank mit vertikaler Teilung, 4 verstellbaren Innenregalen, 4 Lagerschalen und 2 Reihen mit 3 Haken ; 698-7809 698-7809 - Einzeltürschrank mit 2 verstellbaren Innenregalen ; 351-2613 351-2613 - Zweitürschrank mit 2 verstellbaren Innenregalen und 2 Lagerschalen Aufbewahrungsschränke und Aufbewahrungsschränke sind eine Durable und robuste Aufbewahrungslösung, die in einer Vielzahl von Branchen und Branchen eingesetzt wird. Einige Schränke können über verriegelbare Türen verfügen, um sicherzustellen, dass die inneren Gegenstände sicher und sicher sind. Aufbewahrungsschränke sind ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen. RS Pro bietet eine große Auswahl an Schränken und Schränken mit verschiedenen Regalen und Schubladen aus Metall, Stahl oder Kunststoff für alle Ihre Aufbewahrungsbedürfnisse. Eigenschaften und Vorteile:. Serie von Schränken und Regallagerlösungen Geeignet für den eigenständigen Einsatz - oder zum Verbinden Die Türen können für zusätzliche Sicherheit und Schutz mit einem Vorhängeschloss gesichert werden Wasserbeständig - geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich Hergestellt aus Durable Polypropylen. Informationen zur Anwendung. Das Mischplastungssystem von RS Pro besteht aus verschiedenen modularen Schränken und ist für die Lagerung in Innenräumen und Außenbereichen geeignet. Aufbewahrungsschränke und -schränke sind eine ausgezeichnete Aufbewahrungslösung für Werkzeuge und allgemeine Geräte. Viele Werkzeug- und Universalschränke und -schränke verfügen über Regale und Schubladen, um den inneren Inhalt zu organisieren und leicht zu finden, während sie verschüttete Flüssigkeiten enthalten und verhindern, dass sie unten heruntertropfen. Aufbewahrungsschränke und -schränke können auch mit verriegelbaren Türen ausgestattet werden, um sicherzustellen, dass nur befugtes Personal Zugang zu ihnen hat. Diese Arten von Aufbewahrungsschränken sind vielseitig und können in einer Vielzahl von Umgebungen eingesetzt werden, darunter: Schulen Krankenhäuser Autowerkstätten Lagerhäuser Fabriken Werkstätten Büros Lagerräume Industriell
Weitere Informationen:
Typ:
Gehäuse
Bodenmontage:
Ja
Anzahl Türen:
2
Anzahl der Regale:
4
Material:
Polypropylen
Abmessungen:
1748 x 700 x 438mm
Tiefe:
438mm
Höhe:
1748mm
Breite:
700mm
Weitere Suchbegriffe: Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltüren-schrank 4 fachböden, drehtür schrank, rs pro aufbewahrungsschrank, 4176246, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Aufbewahrungsschränke, RS PRO, TU1001904, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Storage Cabinets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,82*
€ 454,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,95*
€ 450,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,88*
€ 435,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,81*
€ 409,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,70*
€ 363,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.