Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Kabelschlauch Grün, Gelb PVC für Kabel-Ø 3mm, Länge 100m


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-416420
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     172-02021 PVC30-PVC-GNYE
EAN/GTIN:
     5022660180873
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
hellermann tyton kabelschlauch
Schlauchdurchmesser = 3mm
Farbe = Grün, Gelb
Material = PVC
Schlauchlänge = 100m
Umflochten = Nein
Kabeldurchmesser min. = 3mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Wandstärke = 0.5mm

PVC. Entspricht BS 2848, Typ 3, Klasse 85T.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
3mm
Farbe:
Grün, Gelb
Material:
PVC
Schlauchlänge:
100m
Umflochten:
Nein
Kabeldurchmesser min.:
3mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Wandstärke:
0.5mm
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch, 100m kabelschlauch, 416420, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, HellermannTyton, 17202021PVC30PVCGNYE, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Meter (ab € 0,1019* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 16,35*
€ 19,46
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 16,18*
€ 19,25
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 15,21*
€ 18,10
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,53*
€ 17,29
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 13,83*
€ 16,46
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 13,37*
€ 15,91
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 12,63*
€ 15,03
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,19*
€ 12,13
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
901-10489
ab € 62,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.