Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Kabelschlauch Blau PVC für Kabel-Ø 4mm, Länge 100m


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-415988
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     172-02049 PVC40-PVC-BU
EAN/GTIN:
     5022660180903
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Schlauchdurchmesser = 4mm
Farbe = Blau
Material = PVC
Schlauchlänge = 100m
Umflochten = Nein
Kabeldurchmesser min. = 4mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Wandstärke = 0.5mm

PVC. Entspricht BS 2848, Typ 3, Klasse 85T.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
4mm
Farbe:
Blau
Material:
PVC
Schlauchlänge:
100m
Umflochten:
Nein
Kabeldurchmesser min.:
4mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Wandstärke:
0.5mm
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, hellermann tyton kabelschlauch, kabelschlauch, 100m kabelschlauch, 415988, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, HellermannTyton, 17202049PVC40PVCBU, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Meter (ab € 0,1222* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 19,36*
€ 23,04
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 19,20*
€ 22,85
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 17,92*
€ 21,32
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 17,38*
€ 20,68
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 16,52*
€ 19,66
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 15,94*
€ 18,97
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 15,14*
€ 18,02
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,22*
€ 14,54
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
901-10489
ab € 62,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.