Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PME261 Metallpapierkondensator 47nF ±10% / 500 V ac, 1000V dc, THT Raster 20.3mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET PME261 Metallpapierkondensator 47nF ±10% / 500 V ac, 1000V dc, THT Raster 20.3mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4148673
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME261JC5470KR30
EAN/GTIN:
     5059045454878
Suchbegriffe:
Metallpapierkondensator
Papierkondensator
metallpapierkondensator 47 nf
papierkondensator
Kapazität = 47nF
Spannung = 500 V ac, 1000V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = PME261
Anschlussraster = 20.3mm
Länge = 24mm
Tiefe = 7.6mm
Höhe = 14mm
Abmessungen = 24 x 7.6 x 14mm
Betriebstemperatur max. = +100°C

Diese Geräte eignen sich für den Direktanschluss über eine Netzversorgung, jedoch sollten sie NICHT an Orten eingesetzt werden, wo im Falle eines Defekts des Kondensators die Gefahr eines elektrischen Schlags besteht. Serie PME261. Die KEMET-Papierkondensatoren der Serie PME261 sind gekapselt und mit selbstverlöschendem Material imprägniert, das die Anforderungen gemäß UL 94V0 erfüllt. Das imprägnierte Papier sorgt für ausgezeichnete Stabilität und hervorragende Zuverlässigkeit, insbesondere in Anwendungen mit Dauerbetrieb. Merkmale. Hohe DV/DT-Fähigkeit. Ausgezeichnete Selbstheilungseigenschaften Gute Beständigkeit gegenüber Ionisierung aufgrund des imprägnierten Dielektrikums. Anwendungsbereich. Für den allgemeinen Einsatz in DC-Anwendungen und Impulsanwendungen mit niedriger Frequenz.
Weitere Informationen:
Kapazität:
47nF
Spannung:
500 V ac, 1000V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
PME261
Anschlussraster:
20.3mm
Länge:
24mm
Tiefe:
7.6mm
Höhe:
14mm
Abmessungen:
24 x 7.6 x 14mm
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: kemet metallpapierkondensator, 4148673, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, PME261JC5470KR30, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,092* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,61*
€ 23,3359
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,37*
€ 23,0503
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,06*
€ 21,4914
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,48*
€ 14,8512
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,15*
€ 14,4585
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,09*
€ 10,8171
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 6,98*
€ 8,3062
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 6,78*
€ 8,0682
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,46*
€ 6,4974
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.