Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PHE840 Folienkondensator 1μF ±20% / 275V ac, THT Raster 22.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET PHE840 Folienkondensator 1μF ±20% / 275V ac, THT Raster 22.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4148443
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE840MD7100MD20R06L2
EAN/GTIN:
     5059045837787
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 275V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = PHE840
Anschlussraster = 22.5mm
Länge = 26mm
Tiefe = 13.5mm
Höhe = 23mm
Abmessungen = 26 x 13.5 x 23mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Betriebstemperatur max. = +105°C

EN132400, UL1283, UL1414, CSA, 22.2 Nr. 8. Kondensatoren können direkt zwischen den Netzspannungsleitungen angeschlossen werden, dürfen jedoch NICHT an Stellen verwendet werden, an denen der Ausfall eines Kondensator zu einem Stromschlag führen könnte. Metallisiertes Polypropylen, PHE 840. Für den Einsatz als Entstörkondensator bei X2 und in Leitungen Gekapselt, aus selbstverlöschendem Material nach UL94V-0
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
275V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
PHE840
Anschlussraster:
22.5mm
Länge:
26mm
Tiefe:
13.5mm
Höhe:
23mm
Abmessungen:
26 x 13.5 x 23mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, 1uf 275v folienkondensator, filmkondensator, kemet folienkondensator, 4148443, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, PHE840MD7100MD20R06L2, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,864* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,10*
€ 29,869
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,84*
€ 29,5596
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,85*
€ 23,6215
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,63*
€ 23,3597
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,17*
€ 22,8123
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,08*
€ 17,9452
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,86*
€ 12,9234
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,64*
€ 10,2816
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.