Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PHE840 Folienkondensator 470nF ±20% / 275V ac, THT Raster 22.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET PHE840 Folienkondensator 470nF ±20% / 275V ac, THT Raster 22.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4148437
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE840MY6470MD14R06L2
EAN/GTIN:
     5059045838180
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 470nF
Spannung = 275V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = PHE840
Anschlussraster = 22.5mm
Länge = 26mm
Tiefe = 8mm
Höhe = 16mm
Abmessungen = 26 x 8 x 16mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Betriebstemperatur min. = -55°C

EN132400, UL1283, UL1414, CSA, 22.2 Nr. 8. Kondensatoren können direkt zwischen den Netzspannungsleitungen angeschlossen werden, dürfen jedoch NICHT an Stellen verwendet werden, an denen der Ausfall eines Kondensator zu einem Stromschlag führen könnte. Metallisiertes Polypropylen, PHE 840. Für den Einsatz als Entstörkondensator bei X2 und in Leitungen Gekapselt, aus selbstverlöschendem Material nach UL94V-0
Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
275V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
PHE840
Anschlussraster:
22.5mm
Länge:
26mm
Tiefe:
8mm
Höhe:
16mm
Abmessungen:
26 x 8 x 16mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator 470nf, filmkondensator, kemet folienkondensator, 4148437, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, PHE840MY6470MD14R06L2, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,498* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,34*
€ 17,0646
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,80*
€ 15,232
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,16*
€ 14,4704
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,87*
€ 14,1253
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,30*
€ 9,877
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,20*
€ 9,758
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,18*
€ 7,3542
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.