Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PHE426 Folienkondensator 22nF ±5% / 250 V ac, 630 V dc, THT Raster 10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4147945
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE426MA5220JR05
EAN/GTIN:
     5059043903934
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 22nF
Spannung = 250 V ac, 630 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = PHE426
Anschlussraster = 10mm
Länge = 13mm
Anschlusslänge = 5mm
Höhe = 10.5mm
Abmessungen = 13 x 4.5 x 10.5mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur max. = +105°C

Serie PHE426. Impulsbetrieb in SMPS, Fernsehgeräten, Monitoren, Vorschaltgeräten und anderen Hochfrequenzgeräten
Weitere Informationen:
Kapazität:
22nF
Spannung:
250 V ac, 630 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
PHE426
Anschlussraster:
10mm
Länge:
13mm
Anschlusslänge:
5mm
Höhe:
10.5mm
Abmessungen:
13 x 4.5 x 10.5mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, kunststoff-folienkondensator 22nf 250 v, filmkondensator, folienkondensator 250v, 4147945, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, PHE426MA5220JR05, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,319* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,54*
€ 7,7826
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,30*
€ 7,497
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,60*
€ 6,664
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,14*
€ 6,1166
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,62*
€ 5,4978
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,44*
€ 5,2836
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,93*
€ 4,6767
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,19*
€ 3,7961
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 94,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.