Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Bussmann Sicherung UK-Norm, 240V ac / 20A F, aR BS 88, IEC 269-4, Lochabstand 37.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-414746
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     GSA20
EAN/GTIN:
     5059039083497
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
NH-Sicherung
nh-sicherung eaton
Strom = 20A
Betriebsspannung = 240V ac
Sicherung Standard = BS 88, IEC 269-4
Lochabstand = 37.4mm
Betriebsklasse = aR
Breite Kontaktklingen = 6.35mm
Charakteristik = F
Gesamtlänge = 46mm
Gehäusedurchmesser = 8.3mm
Ausrichtung = Versetzt
Gehäusehöhe = 28.3mm
Serie = Bussmann

In der unten stehenden Tabelle ist I ;sup>2 ;/sup>t die Ansprechdauer, und I ;sup>2 ;/sup>t Total ist der Ausschaltwert bei 240 Vac. GEC Sicherungen BS88, Typ GS. Halbleiter-Sicherungseinsätze haben ein präzises, vorbestimmtes Verhalten, das eine niedrige Lichtbogenspannung und minimalen Durchlassstrom sicherstellt. Halbleitersicherungen sind geeignet für die Anwendung in den Bereichen Zugkraft, Stromverteilung, Motorantriebe und in der Prozesstechnik. Schmelzpunktkurvenklasse 269-4 ASTA-Zulassung
Weitere Informationen:
Strom:
20A
Betriebsspannung:
240V ac
Sicherung Standard:
BS 88, IEC 269-4
Lochabstand:
37.4mm
Betriebsklasse:
aR
Breite Kontaktklingen:
6.35mm
Charakteristik:
F
Gesamtlänge:
46mm
Gehäusedurchmesser:
8.3mm
Ausrichtung:
Versetzt
Gehäusehöhe:
28.3mm
Serie:
Bussmann
Weitere Suchbegriffe: hh sicherung, 414746, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NH-Sicherungen, Eaton, GSA20, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Tag Fuses
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 15,38*
€ 18,61*
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 16,85*
€ 20,11*
Lager 108
5
Frei Haus
ab € 12,34*
€ 20,29*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 16,55*
€ 23,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 125 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 101,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2213637
ab € 36,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.