| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4146712 Herst.-Nr.: 76-9712/439088G EAN/GTIN: 5059045690474 |
| |
|
| | |
| Schaltfolge = Rastend Beleuchtet = Nein Tafelausschnitt Durchmesser = 22mm Montageart = Tafelmontage Drucktastenfarbe = Grün Kontaktanordnung = SPDT Nennspannung = 250V ac Drucktastentyp = Rund IP Schutzart = IP 67 Serie = 76-97 Kontaktnennstrom = 10 A @ 250 V ac Kontaktmaterial = Feines Silber Kontakt-AC-Nennspannung = 250V
Rastende Drucktaster. Einpolige Rastschalter mit Gehäusen aus Kunststoff mit hoher Stoßfestigkeit Tafelgekapselt gemäß IP67 Mikroschalterbetätigung Kontaktbelastbarkeit: 10 A @ 250 Vac Silberkontakte Elektrische Lebensdauer: 10 ;sup>5 ;/sup> Schaltspiele Abmessungen: Tiefe hinter Verkleidung 28 mm, maximale Frontplattenstärke 6 mm, Plattenausschnitt 22,5 mm Weitere Informationen: | | Schaltfolge: | Rastend | Beleuchtet: | Nein | Tafelausschnitt Durchmesser: | 22mm | Montageart: | Tafelmontage | Drucktastenfarbe: | Grün | Kontaktanordnung: | SPDT | Nennspannung: | 250V ac | Drucktastentyp: | Rund | IP Schutzart: | IP 67 | Serie: | 76-97 | Kontaktnennstrom: | 10 A @ 250 V ac | Kontaktmaterial: | Feines Silber | Kontakt-AC-Nennspannung: | 250V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter ip67, 4146712, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, ITW Switches, 769712439088G, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| | |
| |