Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices Regler Ladungspumpe SOIC, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-412585
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADM660ARZ
EAN/GTIN:
     5059042982824
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
IC Spannungsregler
Inverter-IC
NOT-Gate
Reglertyp = Ladungspumpe
Ausgangsspannung = -7, 5 → 1,7, 14 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Betriebstemperatur min. = -40 °Cmm
Länge = 5mm

Ungeregelte Ladungspumpenkonverter, Analog Devices
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Ladungspumpe
Ausgangsspannung:
-7, 5 → 1,7, 14 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °Cmm
Länge:
5mm
Weitere Suchbegriffe: NOT-Gatter, Schaltregler-IC, dc-dc wandler ics, 412585, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Analog Devices, ADM660ARZ, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 3,28*
€ 7,29*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 3,91*
€ 8,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 44,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.