Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Halbleiter
>
Schnittstellen
>
Leitungs Schnittstellen-ICs
>
Artikel
Analog Devices Leitungstransceiver 8-Pin SOIC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-411914
Hersteller:
Analog Devices
Herst.-Nr.:
LT1785ACS8#PBF
EAN/GTIN:
5059043517827
Suchbegriffe:
411914
Halbleiter
Schnittstellen
Leitungs Schnittstellen-ICs
Interface = Leitungstransceiver-IC
Eingangs-Typ = Differenzial
Anzahl der Transmitter = 1
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 5.004 x 3.988 x 1.498mm
Leitungstreiber und -empfänger RS-485, Linear Technology. Die RS485-Standards von Linear Technology werden häufig für lokale Netzwerke sowie für die Datenübertragung über weite Strecken verwendet, und sie sind ideal in industriellen und gewerblichen Anwendungen. Das Profibus-Protokoll (Process Field Bus) wird für Feldbuslösungen in Fabrik- und Prozessautomatisierungsumgebungen ausgeführt. Der RS422-Standard ähnelt dem RS485-Standard, erlaubt jedoch keine mehrfachen Treiber auf einem Bus. Der RS485-Transceiver (formal das Modell TIA-485) definiert eine differenzielle symmetrische Datenübertragung bis 10 Mbit/s. Die CMOS-RS485/RS422-Schnittstellentransceiver mit niedriger Leistungsaufnahme umfassen Typen mit ausfallsicheren Empfängern, hoher Spannung, hohen Datenraten, hohem ESD-Schutz sowie Transceiver (TX/RX) mit über Anschlussstifte gesteuerten schaltbaren 120-Ohm-Abschlusswiderständen.. Die symmetrische Leitung sorgt für ausgezeichnete Störunterdrückung.
Weitere Informationen:
Interface:
Leitungstransceiver-IC
Eingangs-Typ:
Differenzial
Anzahl der Transmitter:
1
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
5.004 x 3.988 x 1.498mm
... >
Halbleiter
>
Schnittstellen
>
Leitungs Schnittstellen-ICs
Weitere Suchbegriffe:
Analog Devices
,
LT1785ACS8#PBF
,
Semiconductors
,
Interface ICs
,
Line Interface ICs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 75 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns TVS-Diode Bi-Directional Einfach 650V, 2-Pin, SMD 20V max DFN
Bourns
TBU-CA065-100-WH
€ 1,24*
Zubehör
EPCOS B82787 Gleichtaktdrossel, 51 μH 200mA AEC-Q200 mit Ferrit-Kern, 1812 Gehäuse 4.5mm / -30%, 10MHz
Epcos
B82787C0513H002
€ 1,66*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.