Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aux Kabel, Cinch / Cinch Stecker Stecker L. 1.5m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-410905
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     410905
EAN/GTIN:
     5056070988675
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Steckverbinder 1 = Cinch
Steckverbinder 2 = Cinch
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Länge = 1.5m
Mantelfarbe = Grau

Kabel RCA auf RCA (Video). Zum Übertragen des Composite Videosignals von einem DVD-Player zu einem AV-Verstärker, Fernsehapparat oder Prozessor. Hervorragende Farbtrennung und Klarheit Sauerstofffreie (OFC) Leiter Vergoldete RCA-Steckverbinder Duales, konzentrisches OFC-Geflecht Abschirmungsfolie aus Aluminium/Mylar Länge 1,5 m
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
Cinch
Steckverbinder 2:
Cinch
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Länge:
1.5m
Mantelfarbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, Lautsprecher-Steckverbinder, Lautsprecher Stecker, Lautsprecherstecker, chinchkabel 1,5m, chinch kabel, lautsprecher-steckverbinder stecker, 410905, Kabel und Drähte, AV-Kabel, Aux-Kabel, RS PRO, CBHM023AGCL5015M, Cables & Wires, AV Cables, Aux Cables
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
€ 5,95*
ab € 4,37*
€ 6,67*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,71*
€ 7,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
410937
ab € 2,48*
Zubehör
RS Pro
410993
ab € 6,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.