Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pico Technology Temperatursensor, PT100 x 150mm Eintauchen, max.Temp +250 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pico Technology Temperatursensor, PT100 x 150mm Eintauchen, max.Temp +250 C
Pico Technology Temperatursensor, PT100 x 150mm Eintauchen, max.Temp +250 C
Artikel-Nr.:
     108EL-4070738
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     SE012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
PT100
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Sensortyp = PT100
Prüfsonden Typ = Eintauchen
Prüfsonden-Länge = 150mm
Prüfsonden-Durchmesser = 4mm
Temperaturmessung max. = +250 C
Kabellänge = 2m
Genauigkeit max. = ±0,03 C
Modellnummer = SE012

Der Bereich der Messtemperatur und die spezifizierte Genauigkeit beziehen sich nur auf die Sensorspitze. Es ist notwendig, den Sensorfehler dem PT-104 Fehler hinzuzufügen. PT100-Sensoren. Der PT100-Sensor wird mit einem Steckverbinder geliefert und ist damit bereit für die Verwendung mit dem Pico PT-104. Für den Einsatz mit anderen PT100-Messgeräten kann der Steckverbinder entfernt werden. Eigenschaften und Vorteile. PT100 Sensoren zur direkten Ankopplung an die Pico PT-104 4-Kanal PT100 Temperatur-Datenerfassungseinheit Edelstahl-Prüfspitze 4-poliger, Mini-DIN Steckverbinder (eingepasst)
Weitere Informationen:
Sensortyp:
PT100
Prüfsonden Typ:
Eintauchen
Prüfsonden-Länge:
150mm
Prüfsonden-Durchmesser:
4mm
Temperaturmessung max.:
+250 C
Kabellänge:
2m
Genauigkeit max.:
±0,03 C
Modellnummer:
SE012
Weitere Suchbegriffe: Temperaturmessumformer, Temperatursensor, pico technology pt100, pt100, 4070738, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Pico Technology, SE012, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Temperature Probes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 14,99*
ab € 66,77*
€ 86,05*
Lager 108
Frei Haus
ab € 76,02*
€ 100,38*
60 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,39*
€ 100,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,38*
€ 119,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,81*
€ 112,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,87*
€ 103,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,02*
€ 90,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pico Technology
PT-104
ab € 542,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.