Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TPS Kondensator, MnO2, 100μF, 20V dc SMD, ±10%, Gehäuse 7361-38, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4070211
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSV107K020R0085
EAN/GTIN:
     5059043621159
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = MnO2
Kapazität = 100µF
Spannung = 20V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 7361-38
Äquivalenter Serienwiderstand = 85mΩ
Toleranz = ±10%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 6.1mm
Höhe = 3.45mm
Abmessungen = 7.3 x 6.1 x 3.45mm
Serie = TPS
Betriebstemperatur max. = +125°C
Anschlussklemmentyp = SMD

TPS Serie 20 bis 50 Vdc. Die TPS-Serie von SMD-Kondensatoren mit niedrigem ESR-Wert von AVX ist hauptsächlich für den Einsatz in Netzteilanwendungen ausgelegt. Die TPS-Serie von Kondensatoren ist in 14 verschiedenen Gehäusegrößen verfügbar. Niedriger ESR (gleichwertiger Serienwiderstand) Geeignet für Ströme mit hoher Welligkeit Kleine Verlustleistung und geringe Wärmeableitung
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
100µF
Spannung:
20V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
7361-38
Äquivalenter Serienwiderstand:
85mΩ
Toleranz:
±10%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
6.1mm
Höhe:
3.45mm
Abmessungen:
7.3 x 6.1 x 3.45mm
Serie:
TPS
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Anschlussklemmentyp:
SMD
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elko 100uf smd, chip-kondensator avx, chip kondensator, 4070211, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TPSV107K020R0085, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
80
€ 5,90*
ab € 6,06*
€ 7,77*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 6,11*
€ 8,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,97*
€ 10,6743
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,72*
€ 10,3768
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,20*
€ 9,758
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,82*
€ 9,3058
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,11*
€ 7,2709
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,222* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KYOCERA AVX
TANTTPS001R
ab € 40,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.