Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTDI Chip USB auf Seriell UART Controller-IC 32-Pin, LQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-406574
Hersteller:
     FTDI
Herst.-Nr.:
     FT232BL-REEL
EAN/GTIN:
     5059045587880
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
ic interface
Interface = Controller-IC
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = LQFP
Pinanzahl = 32
Abmessungen = 7 x 7 x 1.4mm
Höhe = 1.4mm
Länge = 7mm
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Betriebstemperatur min. = 0 °Cmm

FT232B – USB zu serieller UART, FTDI-Chip. FTDI-Chip empfiehlt die Verwendung des FT323R (RS ; 406-580 406-580 ) in neuen Ausführungen. Die FTDI-Chip FT232B ist eine Schnittstelle von einem USB mit einer seriellen UART und eine ideale Lösung, um den USB zu älteren Ausführungen hinzuzufügen. Auf der FTDI-Website stehen kostenlose Treiber für die gängigsten Betriebssysteme zur Verfügung. http://www.ftdichip.com. – TTL-Datenrate, 300 Baud bis 3 MBaud – RS232-Datenrate, 300 Baud bis 3 MBaud – RS422/RS485-Datenrate, 300 Baud bis 3 MBaud – 384 Byte Empfangs-Puffer/128 Byte Übertragungs-Puffer für hohen Datendurchsatz – Vollständige Hardware unterstützt oder X-On-/X-Off-Handshake – Halterung für Ereigniszeichen und Zeilenumbruchzustand – Automatische Übertragung der Puffersteuerung für RS485 – Kompaktes 32-poliges (7 x 7 mm) LQFP-Gehäuse – Integrierter 6-MHz–48-MHz-Taktmultiplikator – Integrierte 3,3-V-Regler – kein externer Regler erforderlich – 4,4-V- bis 5,25-V-Betrieb mit einer einzelnen Netzteilfunktion – UHCI/OHCI-konform
Weitere Informationen:
Interface:
Controller-IC
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
LQFP
Pinanzahl:
32
Abmessungen:
7 x 7 x 1.4mm
Höhe:
1.4mm
Länge:
7mm
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Betriebstemperatur min.:
0 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: 406574, Halbleiter, Schnittstellen, USB-Schnittstellen-ICs, FTDI Chip, FT232BLREEL, Semiconductors, Interface ICs, USB Interface ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.