|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-406540 Herst.-Nr.: FT245RL-REEL EAN/GTIN: 5059045923886 |
| |
|
|  |  |
 | Interface = Controller-IC Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SSOP Pinanzahl = 28 Abmessungen = 10.2 x 5.3 x 1.75mm Höhe = 1.75mm Länge = 10.2mm Betriebstemperatur max. = +85 °C Betriebstemperatur min. = -40 °Cmm
FT245B, FT245R, USB zu FIFO-Wandlern, FTDI-Chip. FT245B und FT245R sind USB auf parallele FIFO-Wandler-Schnittstellen. Schnittstelle von USB auf parallele, bidirektionale FIFO-Datenübertragung auf einem einzigen Schaltkreis Komplette USB-Protokollierung auf dem Chip – keine USB-spezifische Firmwareprogrammierung erforderlich FT245B USB-kompatibel FT245R USB 2.0 Full Speed-kompatibel FT245R mit dem FTDIChip-ID-Sicherheitsdongle Weitere Informationen:  |  | Interface: | Controller-IC | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SSOP | Pinanzahl: | 28 | Abmessungen: | 10.2 x 5.3 x 1.75mm | Höhe: | 1.75mm | Länge: | 10.2mm | Betriebstemperatur max.: | +85 °C | Betriebstemperatur min.: | -40 °Cmm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: fifo, 406540, Halbleiter, Schnittstellen, USB-Schnittstellen-ICs, FTDI Chip, FT245RLREEL, Semiconductors, Interface ICs, USB Interface ICs |
|  |  |
| |