Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Flexibler Werkzeughalter, Kunststoff, 30 → 40mm Ø, Inhalt: Flexible TOOLFLEX-Werkzeughalter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Flexibler Werkzeughalter, Kunststoff, 30 → 40mm Ø, Inhalt: Flexible TOOLFLEX-Werkzeughalter
RS PRO Flexibler Werkzeughalter, Kunststoff, 30 → 40mm Ø, Inhalt: Flexible TOOLFLEX-Werkzeughalter
RS PRO Flexibler Werkzeughalter, Kunststoff, 30 → 40mm Ø, Inhalt: Flexible TOOLFLEX-Werkzeughalter
Artikel-Nr.:
     108EL-4053648
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4053648
EAN/GTIN:
     5056111997802
Suchbegriffe:
4053648
Handwerkzeuge
Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrun...
Werkzeugwände, Haken & Halter
Werkzeugaufbewahrungsart = Werkzeughalter
Durchmesser = 30 → 40mm
Material/Stoff = Kunststoff
Satz Inhalt = Flexible TOOLFLEX-Werkzeughalter

Keine Werkzeuge im Lieferumfang enthalten. RS Pro Toolflex-System. Dieser flexible Werkzeughalter von RS PRO ist eine bequeme Möglichkeit, Ihre Werkzeugaufbewahrungslösungen anzupassen. Mit flexiblem Material, das der Form Ihres Werkzeugs entspricht, können Werkzeuge leicht an Ort und Stelle geklemmt und abgerufen werden. Als solches ist es ein fantastisches System, um wichtige Werkzeuge organisiert und griffbereit zu halten. Der Werkzeughalter kann in eine Oberfläche geschraubt werden, d. H. Er kann sicher an einem Ort platziert werden, der für Ihre Werkstatteinrichtung am bequemsten ist. Sie können auch auf einem Schienensystem montiert werden, um weitere Flexibilität zu erreichen. Durch die Montage in der Nähe Ihrer Werkbank oder Ihres Arbeitsbereichs sind diese flexiblen Werkzeughalter eine effiziente Möglichkeit, die Produktivität zu steigern. ; 405-3632 405-3632 ist ein flexibler Werkzeughalter für 20-mm- bis 30-mm-Werkzeuge ; 405-3648 405-3648 ist ein flexibler Werkzeughalter für 30-mm- bis 40-mm-Werkzeuge ; 405-3654 405-3654 ist eine 0,5-m-Montageschiene ; 405-3660 405-3660 ist eine 1-m-Montageschiene Eigenschaften und Vorteile Flexible Werkzeughalter mit sicherem Griff für runde und eckige Griffe erhältlich in 2 Größen für Durchmesser von 20 mm bis 30 mm und 30 mm bis 40 mm hergestellt aus ABS-Kunststoff und EPDM-Gummi Kann direkt an einer Wand befestigt oder auf einer eloxierten Aluminiumschiene montiert werden, die separat in Längen von 0,5 m und 1 m erhältlich ist Anwendungen Dieser Werkzeughalter ist ideal für die Aufbewahrung kleiner Werkzeuge wie Schraubendreher und Schneider und ermöglicht eine schnelle und einfache Auswahl. Als solches ist es eine nützliche Werkzeug-Aufbewahrungslösung für: Techniker Wartungstechniker als Heimwerker Warum RS PRO? RS Pro ist Ihre Marke, wenn Sie nach Zuverlässigkeit und einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis suchen. Wir suchen eine Reihe von vielseitigen Werkzeugen und Komponenten und setzen interne Experten ein, um sicherzustellen, dass RS Pro Produkte für Qualität und Exzellenz stehen. In Bezug auf Werkzeugaufbewahrungsgehäuse, -kästen und -schränke bietet RS Pro eine Reihe von Durable und vielseitigen Optionen. Egal, ob Sie Mechaniker, Techniker, Elektriker oder Heimwerker sind, RS Pro bietet eine Werkzeugaufbewahrungslösung für Ihre Anforderungen.
Weitere Informationen:
Werkzeugaufbewahrungsart:
Werkzeughalter
Durchmesser:
30 → 40mm
Material/Stoff:
Kunststoff
Satz Inhalt:
Flexible TOOLFLEX-Werkzeughalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 11,105* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,40*
€ 38,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,15*
€ 38,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,55*
€ 35,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,51*
€ 32,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,41*
€ 32,62
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,21*
€ 26,43
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8755777
ab € 132,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.