Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aufbewahrungsschrank, Typ Gehäuse Bodenmontage, 2 Tür/en Verriegelbar, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Aufbewahrungsschrank, Typ Gehäuse Bodenmontage, 2 Tür/en Verriegelbar, Stahl
Artikel-Nr.:
     108EL-4052897
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4052897
EAN/GTIN:
     5056111997772
Suchbegriffe:
Aufbewahrungs-Schrank
Aufbewahrungsschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Typ = Gehäuse
Bodenmontage = Ja
Anzahl Türen = 2
Verriegelbar = Ja
Material = Stahl
Abmessungen = 1820 x 615 x 505mm
Tiefe = 505mm
Höhe = 1820mm
Breite = 615mm

RS Pro Boden-Staufach
Weitere Informationen:
Typ:
Gehäuse
Bodenmontage:
Ja
Anzahl Türen:
2
Verriegelbar:
Ja
Material:
Stahl
Abmessungen:
1820 x 615 x 505mm
Tiefe:
505mm
Höhe:
1820mm
Breite:
615mm
Weitere Suchbegriffe: Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, rs pro aufbewahrungsschrank, drehtür schrank, 4052897, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Aufbewahrungsschränke, RS PRO, C1861RGUGU29S00, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Storage Cabinets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 614,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,52*
€ 880,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 735,09*
€ 874,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 718,81*
€ 855,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,38*
€ 789,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,50*
€ 731,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
515603
ab € 20,69*
Zubehör
RS Pro
7674964
ab € 67,98*
Zubehör
RS Pro
4843974
ab € 12,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.