Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelschlauch Braun PVC für Kabel-Ø 4mm, Länge 30m


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-404178
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     404178
EAN/GTIN:
     5056070987326
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
rs pro kabelschlauch
Schlauchdurchmesser = 4mm
Farbe = Braun
Material = PVC
Schlauchlänge = 30m
Umflochten = Nein
Kabeldurchmesser min. = 4mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Verhalten im Brandfall = Selbstverlöschend
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit = 20kV/mm
Wandstärke = 0.5mm

ROHS 2002/95/EC. Universal-PVC-Schrumpfschlauch von RS PRO. Eine Serie von hochwertigen PVC-Kabelschläuchen oder Schrumpfschläuchen von RS PRO zum Schutz und zur Verwaltung Ihrer Kabel und Kabelsysteme in zahlreichen unterschiedlichen Umgebungen. PVC ist ein verstärkter thermoplastischer Werkstoff, der langlebig und außergewöhnlich beständig gegen Abrieb, Chemikalien und korrosive Materialien ist und sich somit ideal als Kabelschutz eignet. Dieser Schrumpfschlauch ist zudem äußerst flexibel und knickbeständig, was ihn zur idealen Wahl in beengten Umgebungen macht, in denen die Biegsamkeit von zentraler Bedeutung ist. Durch seine Vielseitigkeit und Wirtschaftlichkeit ist dieser Schrumpfschlauch die ideale Lösung für all Ihre Anwendungen mit Kabeln und Leitungen. Der Schrumpfschlauch ist leicht anzuwenden – schneiden Sie ihn einfach auf die richtige Größe zu und führen Sie Ihre Elektro-Leitungen oder -Kabel hindurch. Eigenschaften und Vorteile. • Flexibel und knickbeständig • Durable mit hoher Abriebfestigkeit • Ausgezeichnete dielektrische Eigenschaften • Beständig gegen die meisten Chemikalien und korrosiven Materialien • beständig gegen Benzin, Öl und Wasser • Hohe Durchflusseigenschaften. In welchen Bereichen werden PVC-Kabelschläuche verwendet?. Durch seine einzigartigen Eigenschaften eignet sich dieser flexible Schrumpfschlauch ideal für die Isolierung und den Schutz von Kabel und Drähten, die in anspruchsvollen Umgebungen eingesetzt werden. Dieser Schlauch kann auch als Kabelmanagementhülse zum Bündeln kleiner Kabel und zur Erstellung von Kabelbäumen verwendet werden. Dank der Vielseitigkeit
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
4mm
Farbe:
Braun
Material:
PVC
Schlauchlänge:
30m
Umflochten:
Nein
Kabeldurchmesser min.:
4mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Verhalten im Brandfall:
Selbstverlöschend
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit:
20kV/mm
Wandstärke:
0.5mm
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch, kabelschlauch 30m, 404178, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, RS PRO, RSPVC401CL, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 30 Meter (ab € 0,43067* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 20,68*
€ 24,61
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 20,48*
€ 24,37
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 19,22*
€ 22,87
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 18,39*
€ 21,88
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 17,40*
€ 20,71
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 16,62*
€ 19,78
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 15,78*
€ 18,78
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,92*
€ 15,37
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
901-10489
ab € 62,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.