Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Kabelschlauch Schwarz PET für Kabel-Ø 12mm bis 32mm, Länge 30m Umflochtener Dehnbar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-404112
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     HEGPX20 BK RL30MT
EAN/GTIN:
     5022660217524
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schlauchdurchmesser = 20mm
Farbe = Schwarz
Material = PET
Schlauchlänge = 30m
Umflochten = Ja
Dehnbar = Ja
Kabeldurchmesser min. = 12mm
Kabeldurchmesser max. = 32mm
Betriebstemperatur min. = -50°C
Betriebstemperatur max. = +150°C
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
20mm
Farbe:
Schwarz
Material:
PET
Schlauchlänge:
30m
Umflochten:
Ja
Dehnbar:
Ja
Kabeldurchmesser min.:
12mm
Kabeldurchmesser max.:
32mm
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, hellermanntyton pet geflechtschlauch, kabelschlauch, hellermann tyton kabelschlauch, 404112, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, HellermannTyton, HEGPX20BKRL30MT, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 30 Meter (ab € 1,63767* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 71,95*
€ 85,62
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 70,48*
€ 83,87
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 66,74*
€ 79,42
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 64,41*
€ 76,65
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 61,19*
€ 72,82
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 58,79*
€ 69,96
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 55,71*
€ 66,29
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 49,13*
€ 58,46
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
408299
ab € 57,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.