Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Regler 150mA Ladungspumpe MSOP, 8-Pin, 650 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-403715
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1252-33X50I/MS
EAN/GTIN:
     5059040219991
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
IC Spannungsregler
Schaltregler-IC
dc-dc wandler ics
Ausgangsstrom max. = 150mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 8
Schaltfrequenz max. = 650 kHz
Abmessungen = 3 x 3 x 0.85mm
Betriebstemperatur max. = +85 °Cmm
Länge = 3mm

DC-DC-Konverter der Ladungspumpe, Microchip
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
150mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
8
Schaltfrequenz max.:
650 kHz
Abmessungen:
3 x 3 x 0.85mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °Cmm
Länge:
3mm
Weitere Suchbegriffe: 403715, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Microchip, MCP125233X50IMS, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,68*
€ 2,70*
3 Tage
2287
1
€ 14,99*
ab € 1,41*
€ 2,73*
1
€ 6,90*
ab € 1,62*
€ 2,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.