Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Regler 120mA Ladungspumpe MSOP, 8-Pin, 1 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-403604
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1253-33X50I/MS
EAN/GTIN:
     5059040219175
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
IC Spannungsregler
Schaltregler-IC
dc-dc wandler ics
Reglertyp = LadungspumpemA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 8
Schaltfrequenz max. = 1 MHz
Abmessungen = 3 x 3 x 0.85mm
Betriebstemperatur max. = +85 °Cmm
Länge = 3mm

DC-DC-Konverter der Ladungspumpe, Microchip
Weitere Informationen:
Reglertyp:
LadungspumpemA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
8
Schaltfrequenz max.:
1 MHz
Abmessungen:
3 x 3 x 0.85mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °Cmm
Länge:
3mm
Weitere Suchbegriffe: 403604, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Microchip, MCP125333X50IMS, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 1,48*
€ 2,26*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,79*
€ 2,70*
1
€ 6,90*
ab € 1,64*
€ 2,70*
2 Tage
616
1
€ 14,99*
ab € 1,40*
€ 2,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.