Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Releco Relaissockel zur Verwendung mit 11-poliges Relais Serie MRC MRC, 11 -Kontakt , DIN-Schienen, 250V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-403229
Hersteller:
     Comat Releco
Herst.-Nr.:
     S3-B
EAN/GTIN:
     5060641270885
Suchbegriffe:
Relaissockel
releco relaissockel
relaissockel
Spannung = 250V ac
Zur Verwendung mit = 11-poliges Relais Serie MRC
Serie = MRC
Anzahl der Kontakte = 11
Weitere Informationen:
Spannung:
250V ac
Zur Verwendung mit:
11-poliges Relais Serie MRC
Serie:
MRC
Anzahl der Kontakte:
11
Weitere Suchbegriffe: 403229, Relais und Signalaufbereitung, Relaiszubehör, Releco, S3B, Relays & Signal Conditioning, Relay Accessories, Relay Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Comat Releco
C3-A30X / DC 24 V
ab € 20,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.