|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-402100 Herst.-Nr.: MCP3905RD-PM1 EAN/GTIN: 5059040220119 |
| |
|
|  |  |
 | Funktion für Stromüberwachungseinheiten = Energiemessgerät Kit-Klassifizierung = Reference Design Vorgestelltes Gerät = MCP3905 Kit-Name = Reference Design
MCP3905 Strommessgerät, Referenzdesign. Das Referenzdesign für das Strommessgerät MCP3905 ist ein eigenständiges Strommessgerät. Es kann entweder als eigenständiges Strommessgerät oder als Messgerät auf der Basis eines analogen Frontenddesign für LCD-Mikrocontroller verwendet werden. Das MCP3905-Design ist mit einem Strommessfehler von 0,1 % über 1:500 Dynamikbereich für hochgenaue Strommessgerätedesigns angegeben. Dieses Referenzdesign entspricht den EMV-Anforderungen pro Strommessstandards IEC62053 sowie den Bestimmungen IEC61036, IEC1046 und IEC687. Demoplatine für die Verwendung als Einzelchip-Strommessgerät Direktanschluss an Strommessgerät, kein Transformator erforderlich Integrierter Netzstromkreis Ohmsches Netzwerk und Ausgangs-LED für Messgerätskalibrierung Widerstandskurzschlüsse für Verstärkungs- und Frequenzauswahl Weitere Informationen:  |  | Funktion für Stromüberwachungseinheiten: | Energiemessgerät | Kit-Klassifizierung: | Reference Design | Vorgestelltes Gerät: | MCP3905 | Kit-Name: | Reference Design |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, IC Spannungsregler, eval board microchip, ic spannungsregler, 402100, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, Microchip, MCP3905RDPM1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 61,64* | € 79,57* |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 71,89* | € 95,04* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|