Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 9040 Doppelseitiges Papierband, Beige, -20°C bis +50°C, Stärke 0.1mm, 19mm x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M 9040 Doppelseitiges Papierband, Beige, -20°C bis +50°C, Stärke 0.1mm, 19mm x 50m
Artikel-Nr.:
     108EL-3997660
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     24 779
EAN/GTIN:
     5059041944915
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Klebebandtyp = Papierklebeband
Breite = 19mm
Länge = 50m
Stärke = 0.1mm
Farbe = Beige
Klebermaterial = Gummi
Haftfestigkeit = 7,5 N/cm
Zugfestigkeit = 7.5N/cm
Betriebstemperatur max. = +50°C
Betriebstemperatur min. = -20°C

Doppelt beschichtetes 3M-Band 9040. Das 3M 9040 ist ein universell einsetzbares, doppelt beschichtetes Band mit einem druckempfindlichen Gummikleber, das eine hohe Haftung und sofortige Verklebung bietet. Das Band 9040 hat eine ausgezeichnete Balance zwischen hoher Haftung und anfänglicher Haftung, mit großer Beständigkeit gegen Scheren bei Raumtemperatur. Dieses Band ability to bond to a rue of loSurface energy plastics various of glatt, rauh or textured surfaces. Hohe Anfangsklemmung. Mit einer schnellen und schmutzfreien Anwendung verwendet das Band einen druckempfindlichen Gummikleber, der für hohe Haftung formuliert wurde. Dies wurde streng geprüft, um diese Eigenschaften zu untermauern, da 3M eine Marke mit viel Integrität und Leidenschaft ist, einige der besten Bänder auf dem Markt zu liefern. Eigenschaften und Vorteile. Allzweck-Doppelseitiges Gewebeband Hohe Haftung, hohe Anfangshaftung get gute Verarbeitungs- und Schneideigenschaften Einfach zu entfernen. Typische Anwendungen:. Doppelseitige Kunststoffbänder werden hauptsächlich verwendet für: Bonding und Montage von Platinen und Displays Befestigung von dekorativen Verkleidungen und Emblemen Selbstklebende Montage von Möbelverkleidungen, Dichtungsprofilen und Kabelkanälen. Häufig gestellte Fragen. Wie lang ist die Lagerfähigkeit dieses Bandes?. Es wird empfohlen, dass dieses Band seine Leistung und Eigenschaften für 12 Monate nach dem Versand von der Fertigung behält. Warum 3M?. 3M ist ein zuverlässiger Name für Bänder und Klebstoffe. Ob für industrielle oder sogar private Anwendungen, 3M hat ein Band, das Ihren Anforderungen entspricht. Von der Kfz-Abdeckungs- bis hin zum Bürobedarf - 3M-Bänder sind Millionen von Vertrauen für die get-to-the-Job. RS Components bietet eine Vielzahl von hochwertigen 3M-Bändern an, um den Anforderungen des anspruchsvollsten Kunden gerecht zu werden.
Weitere Informationen:
Klebebandtyp:
Papierklebeband
Breite:
19mm
Länge:
50m
Stärke:
0.1mm
Farbe:
Beige
Klebermaterial:
Gummi
Haftfestigkeit:
7,5 N/cm
Zugfestigkeit:
7.5N/cm
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Papierband, beidseitiges klebeband scotch, papierband, doppelseitiges klebeband beige, 3997660, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Doppelseitige Klebebänder, 3M, 24779, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Double Sided Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.