Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton RMQ Titan M22 Drucktaster-Steuerstation Rot/Weiß/Grün O/Lampe/I Kunststoff, 500V / 4A Grau Ø 22mm, IP 69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton RMQ Titan M22 Drucktaster-Steuerstation Rot/Weiß/Grün O/Lampe/I Kunststoff, 500V / 4A Grau Ø 22mm, IP 69K
Artikel-Nr.:
     108EL-3994037
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216533 M22-I3-M2
EAN/GTIN:
     4015082165338
Suchbegriffe:
Drucktaster
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Hilfskontakt
Serie = RMQ Titan M22
Anzahl der Einbaustellen = 3
Drucktastenmarkierung = O/Lampe/I
Drucktastenfarbe = Rot/Weiß/Grün
Drucktaster Material = Kunststoff
Gehäusefarbe = Grau
Kontaktanordnung = SPDT
Gehäusematerial = Kunststoff
IP Schutzart = IP 69K
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Drucktasterbetätigung = Tastend
Länge = 153mm
Breite = 80mm
Tiefe = 56mm
Betriebstemperatur max. = +70°C

Eaton Drucktaster-Steuerstation - Serie M22. Als Teil der RMQ Titan-Serie von Drucktasten und Steuerstationen von Eaton bietet die komplette Steuereinheit M22 eine Lösung für Steuerschaltkreisgeräte in einer Vielzahl von Anwendungen, insbesondere Maschinen und Schalttafelbau. Diese Steuerstationen sind eine komplette Einheit einschließlich Gehäuse und Drucktastenbetätigungselement. Typische Anwendungen. Steuerstationsschalter wurden für elektrische Automatisierungs- und Steuerumgebungen entwickelt und finden sich häufig in Drucktastenstationen, in denen sich der Benutzer neben einer Maschine befindet oder an einem Bedienpult, in abgehängten Bedienfeldern oder in einer Bedientafel sitzt. Geeignet für eine Vielzahl von Stopp-Start- und elektrischen Sicherheitsanwendungen einschließlich Werks-Förderbändern, Rolltreppen und Bedientafeln. Eigenschaften und Vorteile. Einrastmontage modulare Serie von 22,5-mm-Steuergeräten Bis zu sechs zusammensteckbare Kontaktelemente pro Betätigungselement Stellglieder von StayPt werden mit einem einfachen Adapter zur Federrückstellung umgewandelt Unterputz-, Oberflächen- oder Rückseitenmontage Mechanische Lebensdauer von bis zu 100000 Schaltspielen Betriebstemperatur von -25 bis +70 °C. Erklärung zur IP-Schutzart. IP69K (als "vollständige Sicherheit" eingestuft) bietet die höchste Schutzklasse auf der Skala) IP67 (ausgelegt als "staubdicht" und geschützt gegen Eintauchen). Was ist der Unterschied zwischen einer Drucktastenstation für Not-Aus und einer Universal-Steuerstation?. Ein Universal-Druckschalter wird für Steuerungen verwendet, z. B. zum Starten des Maschinenbetriebs oder einfach zum Umschalten von Modi. Ein Druckschalter für Not-Aus wird jedoch hauptsächlich als Sicherheitsmaßnahme zum Stoppen von gefährlichen Ereignissen verwendet.
Weitere Informationen:
Serie:
RMQ Titan M22
Anzahl der Einbaustellen:
3
Drucktastenmarkierung:
O/Lampe/I
Drucktastenfarbe:
Rot/Weiß/Grün
Drucktaster Material:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
Grau
Kontaktanordnung:
SPDT
Gehäusematerial:
Kunststoff
IP Schutzart:
IP 69K
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Drucktasterbetätigung:
Tastend
Länge:
153mm
Breite:
80mm
Tiefe:
56mm
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Leuchtmelder, Leuchtmelder Komplettgerät, Pilztaster, eaton hilfskontakt 2 öffner 2 schließer, leuchtmelder komplettgerät, leuchtmelder komplettgerät eaton, 3994037, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Steuerstationen, Eaton, 216533M22I3M2, Switches, Push Button Switches & Components, Control Stations
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 38,34*
€ 48,73*
2 Tage
2
€ 4,98*
ab € 38,76*
€ 49,39*
1 Tag
2
€ 4,99*
ab € 47,33*
€ 58,87*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,37*
€ 58,99*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 62,88*
€ 77,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111020
ab € 0,43*
Zubehör
Eaton
256797 M22S-ST-X52
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
256798 M22S-ST-X53
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216392 M22S-ST-X
ab € 7,09*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216500 M22S-ST-GB11
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216501 M22S-ST-GB12
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
218300 M22S-ST-GB5
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216499 M22S-ST-GB10
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216496 M22S-ST-GB6
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216497 M22S-ST-GB7
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216495 M22S-ST-GB1
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216494 M22S-ST-GB0
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216492 M22S-ST-D11
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216493 M22S-ST-D12
ab € 1,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.