Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton RMQ Titan M22 Lichtblock Anzeigenblock LED, 85 → 264V ac, Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3993769
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     218059 M22-LED230-B
EAN/GTIN:
     4015082180591
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Blocktyp = Lichtblock
Nennspannung = 85 → 264V ac
Serie = RMQ Titan M22
Beleuchtungstyp = LED
LED inbegriffen = Ja
Anschlussart = Schraub
Nennstrom = 15mA

LED-Element für Frontbefestigung, 85-264V AC
Weitere Informationen:
Blocktyp:
Lichtblock
Nennspannung:
85 → 264V ac
Serie:
RMQ Titan M22
Beleuchtungstyp:
LED
LED inbegriffen:
Ja
Anschlussart:
Schraub
Nennstrom:
15mA
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmelder, eaton leuchtmelder blau, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, 3993769, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Kontaktblöcke & Beleuchtungsmodule, Eaton, 218059M22LED230B, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Contact Blocks & Light Blocks
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,95*
ab € 9,47*
€ 10,28*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 7,67*
€ 10,31*
1 Tag
71
1
€ 6,40*
ab € 8,58*
€ 11,46*
1
€ 5,46*
ab € 8,91*
€ 11,96*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 10,98*
€ 15,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton
231079
ab € 4,81*
Zubehör
Eaton
231080-BK
ab € 6,87*
Zubehör
Eaton
231078
ab € 4,77*
Zubehör
Eaton
271541 M22-XLED220
ab € 16,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.