Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22 Lichtblock Anzeigenblock LED, 12 → 30V ac/dc, Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton M22 Lichtblock Anzeigenblock LED, 12 → 30V ac/dc, Schraubanschluss
Eaton M22 Lichtblock Anzeigenblock LED, 12 → 30V ac/dc, Schraubanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-3993680
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216560 M22-LEDC-W
EAN/GTIN:
     4015082165604
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Blocktyp = Lichtblock
Nennspannung = 12 → 30V ac/dc
Serie = M22
Beleuchtungstyp = LED
LED inbegriffen = Ja
Anschlussart = Schraub
Nennstrom = 15mA

LED-Element für Bodenbefestigung, 12-30V AC/DC. Kein Befestigungsadapter erforderlich
Weitere Informationen:
Blocktyp:
Lichtblock
Nennspannung:
12 → 30V ac/dc
Serie:
M22
Beleuchtungstyp:
LED
LED inbegriffen:
Ja
Anschlussart:
Schraub
Nennstrom:
15mA
Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Leuchtmelder, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, eaton meldeleuchte weiß, kontrolllampe, eaton kontrolllampe, 3993680, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Kontaktblöcke & Beleuchtungsmodule, Eaton, 216560M22LEDCW, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Contact Blocks & Light Blocks
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 4,99*
ab € 4,57*
€ 6,61*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,58*
€ 6,62*
2 Tage
40
€ 4,98*
ab € 4,69*
€ 6,74*
2 Tage
140
€ 6,40*
ab € 5,74*
€ 7,93*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,51*
€ 9,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton
231079
ab € 4,80*
Zubehör
Eaton
231080-BK
ab € 6,88*
Zubehör
Eaton
231078
ab € 4,76*
Zubehör
Eaton
271541 M22-XLED220
ab € 16,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.