Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Kontaktblock, , 1 Schließer, 500V für Serie N(S)1(-4), Serie NZM1(-4), Serie PN1(-4),


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller Kontaktblock, , 1 Schließer, 500V für Serie N(S)1(-4), Serie NZM1(-4), Serie PN1(-4),
Eaton Eaton Moeller Kontaktblock, , 1 Schließer, 500V für Serie N(S)1(-4), Serie NZM1(-4), Serie PN1(-4),
Artikel-Nr.:
     108EL-3993573
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216376 M22-K10
EAN/GTIN:
     4015082163761
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Kontaktelemente
Blocktyp = Kontaktblock
Nennspannung = 500V
Serie = Eaton Moeller
Kontaktanordnung = 1 Schließer
Anschlussart = Schraub
Nennstrom = 6A
Zur Verwendung mit = Serie N(S)1(-4), Serie NZM1(-4), Serie PN1(-4)
Weitere Informationen:
Blocktyp:
Kontaktblock
Nennspannung:
500V
Serie:
Eaton Moeller
Kontaktanordnung:
1 Schließer
Anschlussart:
Schraub
Nennstrom:
6A
Zur Verwendung mit:
Serie N(S)1(-4), Serie NZM1(-4), Serie PN1(-4)
Weitere Suchbegriffe: eaton hilfskontakt 1s, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, 3993573, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Kontaktblöcke & Beleuchtungsmodule, Eaton, 216376M22K10, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Contact Blocks & Light Blocks
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
629
1
€ 4,98*
ab € 1,81*
€ 2,52*
2 Tage
3528
1
€ 8,90*
ab € 1,81*
€ 2,52*
2 Tage
716
1
€ 4,99*
ab € 2,19*
€ 3,02*
19 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 2,58*
€ 3,28*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,63*
€ 5,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
78635802 M22-DL-R+M22-A
ab € 11,56*
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton
100647
ab € 0,63*
Zubehör
Eaton
78635769 M22-D-G+M22-A
ab € 8,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.