| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3990265 Herst.-Nr.: N2000CRU EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = USB-Schnittstelle Geeignet für den Einsatz mit = Diligence EV-Datenprotokolliergerät, Serie N200
Zubehör - Comark Diligency EV. EVSW Die Windows™-basierte Software für Windows XP oder Vista kann unter dieser Adresse heruntergeladen werden: http://www.comarkltd.com/software.tpl?dl_file=EVSW_V2.0_Build_3a.zip N2000CRU USB-Computerschnittstelle für den Anschluss des Diligence EV-Datenprotokolliergerät an einen PC N2000BOX Multilink-Kasten für den Anschluss von bis zu vier externen Thermistorsensoren an das N2012 Datenprotokolliergerät N2000ADP/K Für den Anschluss von bis zu 3 Thermoelementsonden (Typ K) an das N2014 Diligence EV-Datenprotokolliergerät Lumberg-Steckverbinder zwischen Adapter und Datenlogger sowie 3 Subminiaturbuchsen für Sonden des Typs K Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | USB-Schnittstelle | Geeignet für den Einsatz mit: | Diligence EV-Datenprotokolliergerät, Serie N200 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3990265, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Datenlogger-Zubehör, Comark, N2000CRU, Test & Measurement, Data Acquisition & Logging, Data Logger Accessories |
| | |
| |