Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelschlauch Schwarz Acryl-Glasfaser für Kabel-Ø 6mm, Länge 5m Umflochtener Nein


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-398903
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     398903
EAN/GTIN:
     5056070986626
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schlauchdurchmesser = 6mm
Farbe = Schwarz
Material = Acryl Fiberglas
Schlauchlänge = 5m
Umflochten = Ja
Dehnbar = Nein
Kabeldurchmesser min. = 6mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +155°C
Verhalten im Brandfall = Halogenfrei
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit = 1kV
Wandstärke = 0.35mm

Staub oder Bruchpartikel aus diesem Glasfaserschlauch können bei empfindlicher Haut zu Hautreizungen führen. Daher ist darauf zu achten, beim Handhaben und Schneiden möglichst wenig Staubbildung zu verursachen. Schrumpfschlauch von RS PRO aus Glasfasergeflecht mit Acrylharz-Imprägnierung. Ein hochwertiger Klasse-F-Kabelschlauch oder -Schrumpfschlauch von RS PRO aus Glasfasergeflecht mit einer Imprägnierung aus Acrylharz, die für eine robuste, aber flexible Isolierung sorgt, die einen sehr effektiven Kabelschutz bietet. Dieser Schrumpfschlauch weist eine ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit sowie eine gute Temperaturbeständigkeit und eine hohe elektrische und mechanische Festigkeit auf. Der Schlauch besteht aus halogenfreiem Material, sodass er im Brandfall keine giftigen Gase in die Atmosphäre abgibt, und weist eine ausgezeichnete Kompatibilität mit imprägnierenden Harzen der Klasse F auf. Die Verwendung dieses Kabelschlauchs erfolgt durch einfaches Hindurchschieben der Kabel und Leitungen. Durch seine Flexibilität behält dieser Schlauch seine elektrischen Eigenschaften auch, wenn er gebogen wird. Was ist Geflechtschlauch?. Mit seinem flexiblen und robusten Design bietet Geflechtschlauch eine effektive und benutzerfreundliche Kabelverwaltungslösung für einzelne Kabel oder ganze Bündel. Schrumpfschlauch bietet außerdem einen hervorragenden Schutz für Kabel und Leitungen vor Abriebschäden durch scharfe Kanten, starke Stöße, Vibrationen und mechanischer Belastung. Je nach dem verwendeten Material schützt Geflechtschlauch das Kabel auch vor hohen Temperaturen, Chemikalien und Lösungsmitteln. Eigenschaften und Vorteile. Hohe Abriebfestigkeit und mechanische Stabilität Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien einschließlich Ölen, Flüssigkeiten und aggressiven Chemikalien Halogenfrei 1 kV Durchschlagsfestigkeit Gute Wärmebeständigkeit Behält elektrische Eigenschaften nach dem Biegen bei Gute Beständigkeit gegen Ausfransen beim Schneiden Kompatibel mit den meisten Tränklacken. Wofür wird acrylimprägnierter Glasfaser-Schrumpfschlauch verwendet?. Dieser geflochtene Kabelschlauch ist leicht und flexibel und bietet eine Schutzabdeckung und Isolierung für Drähte und Kabel. Dieser Schlauch kann auch als Hülse beim Kabelmanagement verwendet werden, um Ihre Leitungen und Kabelbäume in Ordnung zu halten. Durch seine einzigartigen Eigenschaften und die mechanische Festigkeit ist dieser Geflechtschlauch ideal für den Schutz von elektrischen Kabeln und Anschlüssen vor Schäden in verschleißträchtigen Anwendungen einschließlich Motoren und Transformatoren, Beleuchtungsanwendungen und Haushaltsgeräten. Wie wird geflochtener Schrumpfschlauch installiert?. Wählen Sie den gewünschten Durchmesser für den Schrumpfschlauch, und schneiden Sie den Schlauch auf die korrekte Länge zu. Dafür kann eine Schere verwendet werden, aber wenn die Hülse nicht korrekt zugeschnitten ist, kann sie ausfransen. Um das Ausfransen zu verhindern, verwenden Sie ein heißes Schneidwerkzeug wie z. B. ein heißes Messer oder einen Lötkolben mit scharfer Spitze. Schneiden Sie das Kabelgeflecht mit gleichmäßigem Druck, um eine gleichmäßig abgedichtete Kante am Material zu hinterlassen. Sobald die Hülse auf die passende Größe zugeschnitten ist, drücken und schieben Sie den Schrumpfschlauch einfach über das Kabel oder den Anschluss in die richtige Position.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
6mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Acryl Fiberglas
Schlauchlänge:
5m
Umflochten:
Ja
Dehnbar:
Nein
Kabeldurchmesser min.:
6mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Verhalten im Brandfall:
Halogenfrei
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit:
1kV
Wandstärke:
0.35mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelziehstrumpf, Schutzschlauch, kabelschlauch 5m, kabelschlauch, rs pro kabelschlauch, 398903, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, RS PRO, 2001201, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
42
€ 5,95*
ab € 13,51*
€ 21,85*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 24,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,18*
€ 28,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,66*
€ 28,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,77*
€ 24,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,88*
€ 22,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,49*
€ 22,00
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,00*
€ 17,85
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 7,50* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
170-99001
ab € 268,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.