Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris 7800 Pneumatik-Steuerventil, manuell, 3/2, G1/8, 1/8Zoll, Messing, Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3985459
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     7800 04 10
EAN/GTIN:
     5059041918992
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Fingerventil
Fußschalterventil
Steuerungsmechanismus = Kniehebel
Anschluss-Gewinde = G1/8
Funktion = 3/2
Gewindegröße = 1/8Zoll
Standardgewinde = G
Serie = 7800
Betriebsdruck max. = 10 bar
Gehäusematerial = Messing, Nylon
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Anzahl der Anschlüsse = 3/2

3/2-Entlüftungsanschluss LF3000. Entlüftungsfittings sind als Versorgungs- oder Steuerungstypen erhältlich. Steuertyp arbeitet in entgegengesetzter Richtung zum Versorgungstyp, d. H. Die Luftzufuhr wird durch Gewindeanschluss 1 und durch Einsteckanschluss 2 zum System geführt. Die Position von Anschluss 3 bleibt unverändert. Sofortige Isolierung von Komponenten innerhalb eines Luftleitungssystems Besonders geeignet für Anwendungen, die eine häufige Entlüftung erfordern Ideal für den Einsatz bei beengten Platzverhältnissen; Versorgungsart kann direkt auf einfachwirkenden Zylindern montiert werden, Steuerungstyp kann auf Verteilerblöcken montiert werden Vollständig ausrichtbares Gehäuse und Betätigungs-Kipphebel, Lieferung mit Tafelmontagemutter
Weitere Informationen:
Steuerungsmechanismus:
Kniehebel
Anschluss-Gewinde:
G1/8
Funktion:
3/2
Gewindegröße:
1/8Zoll
Standardgewinde:
G
Serie:
7800
Betriebsdruck max.:
10 bar
Gehäusematerial:
Messing, Nylon
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Anzahl der Anschlüsse:
3/2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,57*
€ 53,40*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 44,38*
€ 57,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legris
3000 70 00
ab € 14,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.