Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Tafelmontage Wippschalter, 2-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus, 15 A 36.8mm x 21.08mm, IP 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
APEM Tafelmontage Wippschalter, 2-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus, 15 A 36.8mm x 21.08mm, IP 65
Artikel-Nr.:
     108EL-3985033
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     KG412A2XXA21XX
EAN/GTIN:
     5059041909617
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus 2-polig
wippenschalter
Kontaktanordnung = DPST
Schaltfolge = Ein-Aus
Tafelausschnitt Breite = 36.8mm
Tafelausschnitt Höhe = 21.08mm
Kontaktnennstrom = 15 A
Beleuchtet = Nein
Betätigerfarbe = Schwarz
Montageart = Tafelmontage
IP Schutzart = IP 65
Anschlussart = Schnellverbindung, Lot
Tafelausschnitt Größe = 21.08 x 36.80mm
Lebensdauer mechanisch = 100000Operations

Wippschalter, Serie KG. Abgedichteter Kippschalter gemäß IP65 mit integrierten Blenden zum Schutz gegen unbeabsichtigte Betätigung 6,35 (0,250) Faston-/Lötanschluss Neon-beleuchtete Versionen erfordern 230 V ac, ( ; 3985077 3985077 , ; 3985083 3985083 ) LED-beleuchtete Versionen erfordern 12 V dc, ( ; 3985112 3985112 , ; 3985106 3985106 ) Ideal für Anwendungen, bei denen die Reinigung mit Wasserstrahl erforderlich ist Kontaktwiderstand: 10 mΩ Kontaktwerkstoff: Silber Plattenausschnitt 21,08 x 36,83
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
DPST
Schaltfolge:
Ein-Aus
Tafelausschnitt Breite:
36.8mm
Tafelausschnitt Höhe:
21.08mm
Kontaktnennstrom:
15 A
Beleuchtet:
Nein
Betätigerfarbe:
Schwarz
Montageart:
Tafelmontage
IP Schutzart:
IP 65
Anschlussart:
Schnellverbindung, Lot
Tafelausschnitt Größe:
21.08 x 36.80mm
Lebensdauer mechanisch:
100000Operations
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter ein-aus, 3985033, Schalter, Wippschalter und Zubehör, APEM, KG412A2XXA21XX, Switches, Rocker Switches & Components, Rocker Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apem
QS83XXHB110
ab € 3,70*
Zubehör
Apem
QS83XXG12
ab € 1,83*
Zubehör
Apem
QS83XXW12
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.