Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens DELTA Steckdose Schutzkontakt Aufputz 1-fach Außen Kunststoff Grau / 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-396184
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5UB4714
EAN/GTIN:
     4001869096384
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Anzahl der Ausbrüche = 1
Farbe = Grau
Buchsentyp = Typ F – Deutscher Schutzkontakt
Montageart = Oberflächenmontage
Nennstrom = 16A
Betriebsspannung = 250 V
Material = Kunststoff
Serie = DELTA
Reihe = Delta

DIN49440. Steckdosen IP44 abschließbar. Spritzwassergeschützte IP44 Aufputz-Steckdose Gehäuse aus schlagfestem Isolierstoff Befestigungsbohrungen 4,5 mm ø Leitungseinführung mit Schiebenippeln für Leitungen 8 - 13,5 mm ø Klappdeckel Mit schraubenlosen Anschlussklemmen Mit 2 Schlüsseln Gleichschließend
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausbrüche:
1
Farbe:
Grau
Buchsentyp:
Typ F – Deutscher Schutzkontakt
Montageart:
Oberflächenmontage
Nennstrom:
16A
Betriebsspannung:
250 V
Material:
Kunststoff
Serie:
DELTA
Reihe:
Delta
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, schutz-steckdose ip44, schuko-steckdose, schutzkontaktsteckdose siemens, 396184, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Steckdosen, Siemens, 5UB4714, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Plug Sockets
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 20,48*
€ 28,37*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,20*
€ 28,66*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,83*
€ 28,70*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,22*
€ 31,32*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 25,24*
€ 34,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.