Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Tafelmontage Diode, 200V / 70A, 2-Pin T-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay Tafelmontage Diode, 200V / 70A, 2-Pin T-Modul
Vishay Tafelmontage Diode, 200V / 70A, 2-Pin T-Modul
Artikel-Nr.:
     108EL-3959179
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-T70HFL20S02
EAN/GTIN:
     5059040899964
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Montage-Typ = Tafelmontage
Gehäusegröße = T-Modul
Dauer-Durchlassstrom max. = 70A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 200V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Recovery Gleichrichter
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1.73V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 200ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 870A

Vishay Dioden mit schneller Wiederherstellung, Serie VS-T40HFL, VS-T70HFL, VS-T85HFL. Die Serie von T-Modulen verwendet Leistungsdioden mit schneller Wiederherstellung in einer einzigen Diodenkonfiguration. Die Halbleiter sind elektrisch vom Metallsockel isoliert, sodass gängige Kühlkörper und kompakte Baugruppen gebaut werden können. Diese Einzeldiodenmodule können in Verbindung mit den Thyristormodulen als Freilaufdiode verwendet werden. Anwendung umfasst selbstgeführte Wechselrichter, DC-Chopper, Motorsteuerung, induktive Heizung und elektronische Schweißgeräte. Diese Module sind für Anwendungen vorgesehen, bei denen sehr schnelle Wiederherstellungseigenschaften erforderlich sind, und für allgemeine Leistungsschaltanwendungen. Funktionen Schnelle Wiederherstellungszeiteigenschaften Elektrisch isolierte Grundplatte 3500 V eff Isolationsspannung Standard-JEDEC-Gehäuse Vereinfachte mechanische Designs, Rapid Assembly Große Kriechstrecken UL E78996-Zulassung Entwickelt und qualifiziert für Industrieanwendungen
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gehäusegröße:
T-Modul
Dauer-Durchlassstrom max.:
70A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
200V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Recovery Gleichrichter
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
1.73V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
200ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
870A
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, gleichrichterdiode, 3959179, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, VST70HFL20S02, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
SK04-50-SA
ab € 2,70*
Zubehör
Fischer Elektronik
LA 7 100 12 V
ab € 112,96*
Zubehör
Bergquist
HF625-0.005-00-1212
ab € 70,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.