Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Ecomate M Rundsteckverbinder Buchse 3 + PE-polig / 16.0A, Tafelmontage, Schraubanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-395496
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016 20G003 100 12
EAN/GTIN:
     5059041868495
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Anzahl der Kontakte = 3 + PE
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Schrauben
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 16.0A
Serie = Ecomate M
Betriebsspannung = 400 V
Verbindungstyp = Gewinde
Gehäusematerial = Polymer
Kontakt-Format = 3 + PE
Zugentlastung = Ja
Betriebstemperatur min. = -40°C

Einbaubuchsen Amphenol EcoMate C16-1. Eine Auswahl frontplattenmontierbarer Steckdosen der Serie EcoMate C16-1 von Amphenol. Die robusten runden Steckverbinder sind ideal für Anwendungen in Industrie, Transport und Prozesssteuerung. Ein Gewindekupplungsmechanismus und ein gezahnter Verriegelungsring sorgen für zuverlässiges, sicheres Stecken und verhindern unbeabsichtigtes Lösen. Die EcoMate-Buchsen mit optionalem Schraub- oder Lötanschluss können schnell vor Ort montiert werden und unterstützen so schnelle Reparaturen und verhindern wertvolle Ausfallzeiten. Die äußerst robuste Serie C16-1 liefert eine ausgezeichnete Leistung. EcoMate-Steckverbinder sind ideal für raue Umgebungen geeignet, die ein höheres Maß an Schutz erfordern. Eigenschaften und Vorteile. • Rundsteckverbinder mit 3+PE- und 6+PE-Kontakten • Einbaubuchsen passen auf Kabelstecker • Schnell und leicht zu montieren • IP67, wenn verbunden • Vorgespannter Erdkontakt • Ergonomisches Design für leichte Handhabung • Schnelles Gewindekupplungssystem • Großer Temperaturbereich: –40 bis +125 °C • UV-beständig • Korrosionsbeständig • Stoßfest • Vibrationsfest • 500 Steckspiele • Thermoplast-Gehäuse gemäß UL94 V-0. Anwendungen. Die EcoMate-C16-Einbaubuchsen mit ausgezeichneten schützenden Eigenschaften vor Umwelteinflüssen sind für den Einsatz in robusten Industrie- und Automatisierungsanwendungen konzipiert. Die robusten Steckverbinder sind sehr beständig gegen Korrosion, Vibrationen und Stöße und für raueste Umgebungen geeignet. Einige der gängigsten Ei
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3 + PE
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Schrauben
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
16.0A
Serie:
Ecomate M
Betriebsspannung:
400 V
Verbindungstyp:
Gewinde
Gehäusematerial:
Polymer
Kontakt-Format:
3 + PE
Zugentlastung:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 395496, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Amphenol Industrial, C01620G00310012, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,05*
€ 9,16*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,25*
€ 9,17*
€ 6,90*
ab € 6,58*
€ 9,37*
2 Tage
295
Frei Haus
ab € 7,51*
€ 11,26*
3 Tage
448
€ 6,95*
ab € 5,86*
€ 11,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C016 20H003 110 12
ab € 6,71*
Zubehör
Amphenol
C016 20K003 100 10
ab € 9,00*
Zubehör
Amphenol
C016 20K003 100 12
ab € 8,42*
Zubehör
Amphenol
C01600V00000012
ab € 2,77*
Zubehör
Amphenol
N161102000X
ab € 6,88*
Zubehör
Amphenol
VN0201600021
ab € 0,27*
Zubehör
Amphenol
VN0201600031
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.