Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell AWM5000 Trockenes Gasgemisch Luftstromsensor 15 VDC 0 SLPM → 5 SLPM Typ Verstärkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-395184
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     AWM5101VN
EAN/GTIN:
     5059039201785
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
Gassensor
Luftstrom-Sensor
Überwachtes Medium = Trockenes Gasgemisch
Gerätetyp = Verstärkt
Durchflussrate min. = 0 SLPM
Durchflussrate max. = 5 SLPM
Versorgungsspannung = 15 VDC
Verbindungstyp = 18 NPT
Druck max. = 50psi
Material = Kunststoff
Betriebstemperatur min. = 0°C
Serie = AWM5000°C

Durchfluss-Sensor für Luft und Gase, 0 bis 20 l/min. Durchflusssensoren für Luft und verschiedene Gase Funktioniert nach dem Venturi-Prinzip Für Durchflussmessungen bis zu 20NL/min bei Druckabfall von nur 5,6mbar H 2 O Sensoren arbeiten unidirektional und haben verstärkte Ausgangssignale Brückenstruktur bietet hohe Empfindlichkeit und kurze Ansprechzeiten Lineares Ausgangssignal mit ±3% vom Messwert Kleine Leistungsaufnahme Hohe Genauigkeit Inkl. 4-poligem Anschlussstecker (drei Anschlüsse benutzt) und ausführlichem Informationsblatt des Herstellers
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Trockenes Gasgemisch
Gerätetyp:
Verstärkt
Durchflussrate min.:
0 SLPM
Durchflussrate max.:
5 SLPM
Versorgungsspannung:
15 VDC
Verbindungstyp:
18 NPT
Druck max.:
50psi
Material:
Kunststoff
Betriebstemperatur min.:
0°C
Serie:
AWM5000°C
Weitere Suchbegriffe: Luftstromwächter, durchflusssensor luft, durchflusssensor, durchflusssensor honeywell, 395184, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Honeywell, AWM5101VN, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 165,63*
€ 212,39*
1 Tag
40
Frei Haus
ab € 169,66*
€ 221,81*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 181,69*
€ 234,14*
€ 5,90*
ab € 199,12*
€ 249,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,39*
€ 252,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,52*
€ 226,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,09*
€ 209,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,63*
€ 197,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7335647
ab € 22,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.