Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 175 HandDigital Multimeter, CAT III, CAT IV 1000V ac / 10A ac, 50MΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fluke 175 HandDigital Multimeter, CAT III, CAT IV 1000V ac / 10A ac, 50MΩ
Artikel-Nr.:
     108EL-3944470
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 175
EAN/GTIN:
     5060641291774
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter-Typ = Hand
Anzeigentyp = Digital
Widerstandsmessung absolut Max. = 50MΩ
Kapazitätsmessung absolut Max. = 9.999F
Frequenz max. = 1kHz
Wechselstrom Auflösung = 0.01mA ac
Wechselspannung Auflösung = 0.1mV ac
Messkategorie = CAT III, CAT IV
Betriebstemperatur max. = +50°C

CAT IV 600V bzw. CAT III 1000V. Multimeter, Messleitungssatz, Messspitzen mit abnehmbaren Isolierkappen, 9V Batterie, Handbuch, Temperaturmessfühler 80BK (nur Fluke 179), 179/ToolPack Kit enthält zusätzlich: ToolPack zum Aufhängen des Messgerätes. Multimeter Fluke 170 Serie. Anzeigeumfang 6000 Digits und Balkenanzeige (33 Segmente) Echteffektivwertmessung (AC) Grundgenauigkeit 0,15% (DC) Automatische oder manuelle Bereichswahl Spannungsmessung bis 1000V AC/DC Strommessung bis 10A AC/DC Widerstandsmessung bis 50MΩ Frequenzmessung bis 100kHz Kapazitätsmessung bis 10mF Akustische Durchgangsprüfung und Diodentest Min/Max-Aufzeichnung Display Hold / Auto (Touch) Hold Smoothing (Signalglättung) Integriertes Holster Auto OFF und Batteriezustandsanzeige Lebenslange Garantie. Zusätzliche Merkmale Fluke 177/179. Grundgenauigkeit 0,09% (DC) Hintergrundbeleuchtung. Zusätzliche Merkmale Fluke 179. Temperaturmessung von -40 bis +400°C. Optionales Zubehör. Kit zum Aufhängen des Messgerätes (Best.-Nr.: < 366-9444') 366-9444 Bereitschaftstasche C25 (Best.-Nr.:< 106-6001') 106-6001. Sicherheit: CAT IV 600V bzw. CAT III 1000V
Weitere Informationen:
Multimeter-Typ:
Hand
Anzeigentyp:
Digital
Widerstandsmessung absolut Max.:
50MΩ
Kapazitätsmessung absolut Max.:
9.999F
Frequenz max.:
1kHz
Wechselstrom Auflösung:
0.01mA ac
Wechselspannung Auflösung:
0.1mV ac
Messkategorie:
CAT III, CAT IV
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter fluke, multimeter, multimeter catiii, 3944470, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Fluke, FLUKE175, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeters
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 262,18*
€ 299,42*
Lager 108
Frei Haus
ab € 262,42*
€ 299,43*
2 Tage
20
€ 5,90*
ab € 279,58*
€ 307,49*
€ 5,95*
ab € 281,32*
€ 311,18*
Frei Haus
ab € 283,28*
€ 312,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,43*
€ 356,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,69*
€ 353,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,12*
€ 340,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,95*
€ 322,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,42*
€ 312,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 48,93*
Zubehör
Fluke
2747812
ab € 41,25*
Zubehör
Fluke
2747801
ab € 44,99*
Zubehör
Fluke
382846
ab € 353,36*
Zubehör
Fluke
532424
ab € 197,29*
Zubehör
Fluke
3190456
ab € 264,94*
Zubehör
Fluke
736736
ab € 176,32*
Zubehör
Fluke
2277225
ab € 187,33*
Zubehör
Fluke
617727
ab € 325,56*
Zubehör
Fluke
2097022
ab € 175,59*
Zubehör
Fluke
C11XT
ab € 31,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.