Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kupferdraht verzinnt Ø 0.35mm / 0,08 mm² 28 AWG, Spule 234m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-390555
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     390555
EAN/GTIN:
     5056070985216
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Kupferdraht
Schaltdraht
Leiterquerschnitt = 0,08 mm²
AWG = 28 AWG
Aderlitzen = 1 / 0,35 mm
Außendurchmesser = 0.35mm
Länge = 234m
Finish = Verzinnt
Drahttyp = BS EN13602
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Kabeltyp = Einadrig

Verzinnter Kupferdraht von RS Pro. Eine Serie von verzinntem Kupferdraht, geliefert auf praktischen Kunststoffspulen. Der geglühte einreihige Kupferdraht profitiert von einer dünnen Zinnbeschichtung, wodurch die Kupferdrähte robust und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit sind. Verzinnter Kupferdraht ist besonders nützlich, wenn eine ausgezeichnete elektrische Leitfähigkeit und thermische Widerstandsfähigkeit erforderlich ist – geeignet für den Einsatz als Sicherungseinsätze und Verbindungsbrücken, die neu verkabelt werden können. Die RS Pro-Serie von Kupferdraht ist in verschiedenen Durchmessern und AWG-Größen erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit Hohe thermische und elektrische Leitfähigkeit Kupferdraht für einfaches Löten Längere Lebensdauer als nicht-verzinnter Kupferdraht Resistent gegenüber Feuchtigkeit und feuchten Bedingungen Sortiment von AWG-Größen (American Wire Gauge). Anwendungen. Kupfer ist das zweitleitendste Metall der Welt nach Silber. Dies macht das Material für die Herstellung von leitfähigen Komponenten sehr nützlich. Verzinnter Kupferdraht hat in der Elektroverdrahtungsbranche viele Anwendungsmöglichkeiten. Aufgrund der effizienten Leistung der Materialien in feuchten oder regnerischen Umgebungen ist Kupferdraht äußerst nützlich für Anwendungen, bei denen dies ein entscheidender Faktor ist. Einige der häufigsten Umgebungen sind:. Was sind die Vorteile von Kupfer?. Sicherungseinsätze Plattenverkabelung Industrielle Anlagen, Krane und Gabelstapler Automation Telekommunikation Schifffahrtsanwendungen
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,08 mm²
AWG:
28 AWG
Aderlitzen:
1 / 0,35 mm
Außendurchmesser:
0.35mm
Länge:
234m
Finish:
Verzinnt
Drahttyp:
BS EN13602
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Kabeltyp:
Einadrig
Weitere Suchbegriffe: kupferdraht verzinnt 28awg, schaltdraht, schaltdraht verzinnt, 390555, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Kupferdrähte, RS PRO, 1199P, Cables & Wires, Single Core Cable, Copper Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-95019 T50R-PA66V0-WH
ab € 24,36*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,53*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 80,30*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.